Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Relaxdays Schwimmhängematte, Pool Luftmatratze mit Netz, bis 100 kg, für Erwachsene, Wasserhängematte, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045998_57
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045998_57
EAN/GTIN:
     4052025975012
Suchbegriffe:
Badespaß
Badewannenspielzeug
Luftmatratze
luftmatratze
Für großen Badespaß in diesem Sommer sorgst du garantiert mit dieser Schwimmmatte. Die Netz-Luftmatratze ist leicht zu transportieren und daher ideal für unterwegs am Pool oder Strand. Im Handumdrehen aufgeblasen, bereitet die Wasserhängematte Dir große Freude. Nutze die Schwimmhängematte als Liege, Schwimmsessel oder frontale Armstütze, um entspannt im Wasser zu treiben oder zu plantschen.

Sicherheitshinweise: Nur im flachen Wasser verwenden. Kein Schutz gegen Ertrinken. Nur für Schwimmer.

Schwimmhängematte in Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 14 x 75 x 110 cm
- Liegefläche B x T: ca. 60 x 85 cm
- Max. Traglast: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: PVC, Nylon
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Aufblasbare Poolluftmatratze mit Netz
- Riesiger Badespaß für Erwachsene
- Als Liege, Sitz oder Armablage nutzen
- Aus robustem PVC und Nylon-Netz gefertigt
- Wassermatratze zum Aufblasen ideal für unterwegs
- Must-Have für Deinen Sommer im Wasser

Lieferumfang
- 1x Badehängematte in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
110 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: Schwimmhängematte, Relaxdays Schwimmhängematte, badehängematte, luma, mesh luftmatratze, netz luftmatratze, pool float, pool gadgets, poolhängematten, poolluftmatratzen, poolspielzeug, poolzubehhör, schwimm hängematte, schwimmmatte, schwimmsessel, wasserhängematten, wassermatratze, netzluftmatraze, wasserhange matte, wasserhangematte, liftmatratze, luftmatraze, aufblasbare schwimmnudel, aufblasbare wasserhängematte, aufblasbaren sessel für pool, aufblasbarer wasserhängematte, aufblasbares schwimmbett, badehängematte erwachsene, hängeluftmatratze für erwachsene, hängeluftmatratze mit netz, kleine luftmatratze pool, liftmatratze mit netz, luftmatratze 100 kg, luftmatratze erwachsene, luftmatratze für pool, luftmatratze meer, luftmatratze mesh netz, luftmatratze mit netz, luftmatratze mit netz wasser, luftmatratze mit netzeinsatz, luftmatratze mit sitz, luftmatratze mit sitzfunktion, luftmatratze netz, luftmatratze netz pool, luftmatratze netz wasserliege, luftmatratze nylon pool, luftmatratze orange, luftmatratze pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.