Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Relaxdays Rankgitter Holz, ausziehbar bis 275 cm, Rankhilfe Kletterpflanzen, Scherengitter freistehend, Garten, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045942_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045942_0
EAN/GTIN:
     4052025459420
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Gitterspalier
Mit dem freistehenden Rankgestell gibst Du Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen und Ranken. Das Scherenspalier wird einfach aufgestellt und kann jederzeit neu platziert werden. Die Breite lässt sich einstellen, indem Du das Blumengitter ausziehst oder zusammenschiebst. Das flexible Pflanzgitter eignet sich daher hervorragend für einjährige Zier- und Nutzpflanzen wie Glockenrebe, Japanischen Hopfen, Erbsen oder Bohnen.

Rankgitter Holz im Detail
- Maße H x T: ca. 90 x 28 cm
- Variable Breite: ca. 25-275 cm
- Breite Streben: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: Orange

Flexibles Gitterspalier für Pflanzen
- Für rankende Zier- und Nutzpflanzen im Garten
- Verbessert das Pflanzenwachstum und gibt Halt
- Scherengitter einfach auf Wunschbreite ausziehen
- Freistehend dank Standfüßen - Keine Befestigung nötig
- Als Absperrgitter, Sichtschutz, Rankzaun etc. nutzen
- Dekoratives Design aus Tannenholz in orangefarbener Optik
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenschieben

Lieferumfang
- 1x Rankhilfe
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
28 cm
Breite:
275 cm
Weitere Suchbegriffe: Holzspalier, Rankgitter, Staudengitter, Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, scherensperre orange, absperrschere, wandspalier relaxdays, rankgitter holz, absperrgitter, blumengitter, blumenrankgitter, bohnen rankhilfe, clematis rankhilfe, climbing plant support, efeu rankhilfe, erbsen rankhilfe, faltgitter, faltzaun, garden trellis, garten holzzaun, garten rankgitter, garten rankhilfen, gartensichtschutz zaun, gitterspalier, himbeeren rankgitter, himbeeren rankhilfe, holzgitter, holzsichtschutzelemente, holzspalier, holzzaun, klappzaun, klettergitter, kletterhilfe, kletterpflanzen gerüst, kletterrosen rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenklettergerüst, pflanzenspalier, pflanzgitter, rankgerüste, rankgestell, rankgitter, rankhilfe, rankhilfe gitter, rankspalier, rankstütze, rankzaun, rosen kletterhilfe, rosen rankhilfe, rosengitter, rosenhilfe, rosenspalier, rosenstütze, scherengitter, scherenspalier, scherenzaun, sichtschutz gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.