Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Relaxdays Seitenteile für Pavillon, 3er Set, 2x3 m, wasserdicht, Seitenwände mit Klettverschluss, PE, ohne Fenster, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045907_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045907_0
EAN/GTIN:
     4052025459079
Suchbegriffe:
Partyzelt-Seitenwand
Pavillon-Seitenteil
Pavillon-Seitenwand
Seitenteil Pavillon
Mit den Seitenplanen im 3er Set machst Du aus Deinem Gartenpavillon ein wettergeschütztes Plätzchen. Die Partyzelt-Seitenteile ohne Fenster bieten Schutz vor starker Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte und bewahren zudem Deine Privatsphäre. Dank der Klettverschlüsse lassen sich die Pavillonwände unkompliziert und schnell am Gestell befestigen und auch wieder lösen. Die robusten Zelt-Seitenwände bestehen aus reißfestem, wasserdichtem PE-Gewebe.

Hinweis: Bitte beachte, dass die Maße um ca. 5 % abweichen können.

Pavillon Seitenteile 3er Set im Detail
- Maße H x B: ca. 2 x 3 m
- Gewicht: je ca. 0,6 kg
- Material: PE (100g/m²), PVC
- Farbe: Weiß

Seitenwände für Pavillons
- Seitenteile für Pavillons, Partyzelte und Pergolen
- Schutz vor Sonneneinstrahlung, Regen, Wind und Kälte
- Ohne Fenster als Sichtschutz vor unerwünschten Blicken
- Mit Klettverschlüssen für einfache Befestigung
- Reißfestes, wasserdichtes, wetterfestes PE-Gewebe

Lieferumfang
- 3x Pavillon-Seitenteil
- Dekoartikel und Pavillon sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.65 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Pavillon, pavillon seitenteil, pavillon seitenteile, relaxdays pavillon seitenteile, carport seitenteil, carport seitenwand, partyzelt seitenplane, partyzelt seitenteil, partyzelt seitenwände, partyzelt sichtschutz, pavillon ersatz seitenteile, pavillon seitenplane, pavillon seitenwände, pavillon sichtschutz, pavillon wände, pavillon windschutz, pergola seitenplane, pergola seitenteile, pergola seitenwand, seitenplane, seitenteile, seitenwand, zelt seitenplane, zelt seitenteile, zelt seitenwände, zeltwand, pavillion seitenteile, pavillion seitenwand, pavillion seitenwande, pavillion seitenwände, pavilion seitenwand 2x3, pavillon ersatz seitenteile 3x2, pavillon seitenteile 2x3, pavillon seitenteile 3x2, pavillon seitenteile mit klettverschluss, pavillon seitenteile ohne fenster, pavillon seitenteile wasserdicht, pavillon seitenteile weiß, pavillon seitenteile wetterfest, pavillon seitenwand ohne fenster, pavillon zubehör seitenteile, pavillons seitenteile, seitenplane für pavillon, seitenteil pavillon, seitenteil pavillon 2x3m, seitenteile für pavillion, seitenteile pavillion, seitenteile pavillon 3x2m, seitenwand für carport, seitenwand für pavillon, seitenwand für terrassenüberdachung, seitenwand pavillon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.