Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Relaxdays Schlauchtrommel, für 30 m 1/2" Schlauch, Stahl, Kunststoff, Schlauchhalter, HBT: 38 x 42 x 31 cm, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045858_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045858_0
EAN/GTIN:
     4052025458584
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit dieser Schlauchtrommel bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe des beiliegenden Schlauchadapters mit Klickstecker verbindest Du den Anschlussschlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Wasserschlauch bequem auf den Schlauchhalter auf, der diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank des Griffes lässt sich die Gartenschlauchtrommel nach getaner Arbeit platzsparend im Schuppen verstauen.

Schlauchtrommel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 38 x 42 x 31 cm
- Anschluss Innengewinde D: ca. 24,1 mm
- Für Schlauch: ca. 30 m (1/2 Zoll), 15 m (3/4 Zoll)
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Schwarz, Grün

Wasserschlauchtrommel für den Garten
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. Schlauchverbinder zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- Hohe Stabilität beim Gießen dank dreieckiger Konstruktion
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar
- Einfacher Aufbau mit Stecksystem und ohne Werkzeug

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchaufroller in Einzelteilen
- 1x Schlauchverbinder
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
31 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, schlauchabroller 30m, gartenschlauchtrommel, schlauchabroller relaxdays, schlauchtrommel, relaxdays schlauchtrommel, ..., garden hose reel, gartenschlauch aufroller, gartenschlauch aufwickler, gartenschlauch roller, gartenschlauch trommel, gartenschlauchaufwicklung, gartenschlauchständer, hose reel, schlauch roller, schlauchabroller, schlauchaufroller, schlauchaufwickler, schlauchhalter, schlauchhaspel, schlauchwickler, wasserschlauch aufroller, wasserschlauch trommel, wasserschlauchaufwickler, gartenschlachtrommel, garzenschlauchtrommel, schlauchteommel, 30m schlauchtrommel, aufroller wasserschlauch, gartenschlau abroller, gartenschlauch rolle, gartenschlauch trommel 30 meter, gartenschlauch trommel ohne schlauch, rolle für gartenschlauch, schlauchaufroller 3/4 zoll, schlauchaufroller ohne schlauch, schlauchaufroller wasser, schlauchaufroller wasser 3 4 zoll, schlauchaufroller wasser 30m, schlauchroller wasser, schlauchtrommel 3/4 zoll, schlauchtrommel 30 m, schlauchtrommel 30m, schlauchtrommel ohne schlauch, schlauchtrommel wasser, trommel für gartenschlauch, trommel gartenschlauch, wasserschlauch rolle, wasserschlauchaufroller 30m, wasserschlauchtrommel 30m, 3/4 zoll, 30 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.