Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 1 offene Ablage & 3 Stoffkörbe, HBT: 96x43,5x33,5 cm, Standregal Walnuss, natur/beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045791_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045791_0
EAN/GTIN:
     4052025457914
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Mit dem kompakten Schubladenregal aus Walnuss schaffst Du praktischen Stauraum in kleinen und großen Bädern. Das Handtuchregal überzeugt mit einer cleveren Kombination aus offener Ablage und 3 Stoffschubladen. Während die Ablage Abstellfläche für Kosmetik oder andere Badutensilien bietet, sind die Körbe ideal zum Einsortieren von Schmutzwäsche oder zum Verstauen von Handtüchern. Die beigen Wäschekörbe lassen sich zu beiden Seiten einfach ausziehen und können vollständig entnommen werden. 


Stoffkommode im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: 96 x 43,5 x 33,5 cm
- Innenmaße je Schublade H x B x T: 15,5 x 33 x 30 cm
- Traglast pro Ablage: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 4,7 kg
- Material: Walnussholz, Baumwolle, Polyester
- Farbe: Natur, Beige, Schwarz

Wäschesammler Regal für das Badezimmer
- Schafft praktischen Stauraum in kleinen und großen Bädern
- Dekorativer Materialmix aus Walnussholz und beigen Stoff
- Eine offene Ablage zum Abstellen von Kosmetik- und Badartikeln
- Wäsche oder Handtücher in die 3 Stoffschubladen einsortieren
- Waschbare Stoffkörbe einfach raus- und reinschieben
- Hohe Stoffkommode mit Rollen ideal für Bad, Flur uvm.
- Leichter Transport dank Griffen am Walnussgestell und an Wäscheboxen

Lieferumfang
- 1x Walnuss Badezimmerregal in Einzelteilen
- 3x Stoffkörbe
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Beige | Schwarz
Gewicht:
4.74 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
33.5 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Standregal, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, badablage schwarz, standregal, relaxdays wäschekorb, badregal mit wäschekorb, relaxdays badregal mit wäschekorb, ..., ausziehwäschekorb, ablageregal, aufbewahrungsregal, bad holzregal, bad standregal, bad wäschekorb, badezimmer regal, badkommode, badregal, bathroom rack, bathroom shelf, beistellregal, dreckwäschesammler, handtuchregal, haushaltsregal, holz badregal, holz standregal, holz wäschesammler, holz wäschesortierer, holzregal, kitchen shelf, korb kommode, küchenregal, mehrzweckregal, regal wäschesammler, schmutzwäscheaufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschebox, schmutzwäschekorb, schmutzwäschesammler, schubladen regal, stand wäschekorb, stehregal, stoff wäschekorb, stoff wäschesammler, stoffkommode, walnuss badezimmerregal, walnuss regal, walnuss standregal, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschebox, wäschekorb, wäschekorb sortierer, wäscheregal, wäschesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.