Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Relaxdays Badregal, Walnuss, 4 Ablagen, HxBxT: 110 x 35 x 35 cm, Standregal für Badezimmer & Küche, freistehend, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045789_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045789_0
EAN/GTIN:
     4052025457891
Suchbegriffe:
Badregal
Standregal
standregal
Das Standregal verfügt über ausreichend Stauraum für Badutensilien aller Art, die auf den 4 offenen Ablagen stets griffbereit lagern. Dank seines hohen und schmalen Designs ist das Ablageregal dabei auch für kleinere Bäder bestens geeignet. Auch in der Küche, wo es zur Aufbewahrung von Vorräten, Kaffee- und Teedosen dient, macht das Haushaltsregal eine gute Figur. Das schlichte Design aus Walnuss mit dekorativer Maserung verleiht Deiner Einrichtung einen natürlichen Touch.

Bad-Standregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 110 x 35 x 35 cm
- Ablageflächen B x T: ca. 30 x 30 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 27,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Material: Walnuss
- Farbe: Natur

Schickes Walnussregal für das Bad
- Für Handtücher, Kosmetikartikel, Toilettenpapier uvm. im Bad
- Auch als Küchenregal zur Lagerung von Vorräten geeignet
- Hohes, schmales Design mit 4 Ablagen schafft Stauraum
- Fertigung aus robustem Walnussholz sorgt für natürliches Flair
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Küchenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.24 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: badregal, relaxdays badregal, ..., ablageregal, aufbewahrungsregal, bad holzregal, bad standregal, badezimmer regal, bathroom rack, bathroom shelf, handtuchregal, haushaltsregal, holz badregal, holz standregal, holzregal, kitchen shelf, küchenregal, mehrzweckregal, stehregal, walnuss badezimmerregal, walnuss regal, walnuss standregal, wc regal, bad regal stehend, baderegal holz, badezimmer regal stehend, badezimmer regal walnuss, badezimmerablagen & -regale, badezimmerregal 35 cm breit, badezimmerregal holz, badezimmerregal walnuss, badregal 4 ablagen, badregal handtücher, badregal holz, badregal holz stehend, badregal ohne bohren, badregal schmal, badregal stehend, handtuchregal badezimmer, holzregal bad, holzregal badezimmer, holzregal standregal, küchenregal standregal, regal 4 fächer bad, regal 35 cm breit badezimmer, regal bad, regal bad walnuss, regal badezimmer, regal badezimmer regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.