Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Relaxdays LED Blaulicht, 2er Set, Rundumleuchte mit drehendem Reflektor, Partylicht, Geburtstag, batteriebetrieben, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045779_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045779_0
EAN/GTIN:
     4052025457792
Suchbegriffe:
Reflektor Rundumleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte

Mit diesen coolen Blaulicht-Lampen wird Deine nächste Party garantiert ein Erfolg. Die dekorativen Rundumleuchten mit drehendem Reflektor sorgen für tolle Lichteffekte, die Deine Gäste begeistern werden. Auch auf Faschingsfeiern oder Mottopartys sind die DJ-Blitzlichter unverzichtbar, sodass kleine und große Polizisten zum blauen Licht unverzüglich das Tanzbein schwingen. Die batteriebetriebenen LED Partyleuchten haben kein störendes Kabel. Platziere sie einfach frei in Zimmer oder Partykeller.

Blaulicht 2er Set im Detail

- Maße H x D: ca. 11,5 x 9,5 cm
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: Kunststoff (ABS, PS)
- Farbe: Blau, Schwarz
- Betrieb mit je 3 AA-Batterien (nicht enthalten)

Coole Rundumleuchten für unvergessliche Abende
- Tolle Effektleuchten für Fasching, Feiern und Geburtstage
- Auch für Mottopartys und zum Polizeispielen geeignet
- Mehr Stimmung im Partykeller, Kinder- und Jugendzimmer etc.
- Drehender Reflektor sorgt für 360 Grad-Beleuchtung
- Einfache Handhabung durch seitlichen Ein- bzw. Ausschalter
- Kein störendes Kabel - Nach Belieben am Wunschort platzierbar

Lieferumfang
- 2x Blitzleuchte
- Dekoartikel und Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe blau, warnlampe, drehspiegelleuchte blau, LED Blaulicht, Relaxdays LED Blaulicht, blaulampe, blauleuchte, blaulicht, blaulicht lampe, blaulicht leuchte, blinklicht, blinklichtleuchte, blitzleuchte, bühnenkugellicht, dj blitzlicht, kennleuchte, led blaulicht, led blinklicht, led partyleuchte, led partylicht, led reflektorlampe, led rundumkennleuchte, led rundumleuchte, led rundumlicht, led signallampe, led signalleuchte, led warnleuchte, led warnlicht, mini blaulicht, party blaulicht, partybeleuchtung, partyleuchte, partylicht, police light, polizei blaulicht, polizei blitzlicht, polizeilampe, polizeileuchte, polizeilicht, reflektorleuchte, rundumkennleuchte, rundumlampe, rundumleuchte, rundumlicht, signallampe, signalleuchte, signallicht, warnleuchte, warnlicht, blaue rundumleuchte, blaues blinklicht, blaues licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.