Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Relaxdays Standregal, HBT: 95 x 34 x 27 cm, 3 Ablagen, Beistellregal für Wohnzimmer, Küche, Bad, Stahl & MDF, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045526_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045526_0
EAN/GTIN:
     4052025455262
Suchbegriffe:
Standregal
standregal
Mit dem vielseitigen Aufbewahrungsregal schaffst Du praktischen Stauraum für Utensilien aller Art. Die 3 Ebenen bieten Platz für Bücher und Dekoobjekte im Wohnzimmer, Handtücher und Kosmetikartikel im Bad oder Vorräte in der Küche. Dank seiner kompakten Größe nimmt das Ablageregal selbst nur wenig Stellfläche in Anspruch. Zudem überzeugt das Wohnregal mit seinem dekorativen Mix aus weißem Stahlgestell und Ablagen in heller Holzoptik.

Standregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 95 x 34 x 27 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 34 x 24 cm
- Abstand Ablagen ca. 32,5 cm
- Traglast je Ablage: max. 5 kg
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: MDF, Stahl
- Farbe: Natur, Weiß

Stehregal mit 3 Ablagen
- Beistellregal mit 3 Ebenen schafft praktischen Stauraum
- Ideales Wohnzimmerregal für Bücher, Deko, Vasen uvm.
- Auch für Hygieneprodukte im Bad oder Vorräte in der Küche
- Dekorativer Mix aus weißem Gestell und Ablagen in Holzoptik
- Kann freistehend platziert werden - Aufbau ohne Bohren
- Bei Bedarf mit beiliegendem Material an der Wand befestigen

Lieferumfang
- 1x Bücherregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Wandbefestigungsmaterial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
4.13 kg
Höhe:
95 cm
Länge:
27 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays standregal, ablageregal, allzweckregal, aufbewahrungsregal, bad regal, badezimmer regal, bathroom rack, bathroom shelf, beistellregal, bookshelf, bücherregal, buchregal, büro regal, flur regal, holzregal, küchen regal, mehrzweckregal, regal, shelf, stehregal, wohnregal, wohnzimmer regal, bad regal stehend, badezimmer regal stehend, bücherregal holz, bücherregal klein, deko regal stehend, holzregal klein, kleines bücherregal, kleines holzregal, kleines regal, kleines regal stehend, offene regale, offenes holzregal, regal 3 ablagen, regal 3 böden, regal 3 ebenen, regal 35 cm breit, regal bad, regal eiche und weiß, regal holz, regal holz standregal, regal klein, regal klein schmal, regal küche, regal offen, regal schmal, regal weiß eiche, regal wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.