Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Relaxdays Wärmflasche, Gummiwärmflasche mit Vlies-Bezug, 1,5l Volumen, XXL Bettflasche, Kinder & Erwachsene, türkis/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045451_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045451_0
EAN/GTIN:
     4052025454517
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche mit bezug
wärmflasche
Mit dieser Wärmflasche im knalligen Türkis sorgst Du immer für kuschelig warme Temperaturen, ob unter der Decke auf der Couch oder direkt im Bett. Der weiche Bezug aus grauem Vlies ist angenehm zur Haut und verhindert, dass es zu heiß wird – auch ideal für Kinder geeignet. Dank der großen Füllöffnung lässt sich die Gummiwärmflasche einfach mit heißem Wasser befüllen und sorgt schnell für wohlige Wärme. Zudem hilft die Bettflasche bei Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder Unterleibsschmerzen.

Hinweis: Kein kochendes Wasser einfüllen, da Verbrennungsgefahr besteht. Kinder dürfen die Wärmflasche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Bettwärmflasche im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33,5 x 18,5 x 4 cm
- Wärmflaschenbezug H x B: ca. 33 x 18,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1,5 Liter
- Öffnung D: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Gummi, Vlies, Kunststoff
- Farbe: Türkis, Grau

Große Warmwasserflasche mit Bezug
- Wärmebeutel spendet in der kalten Jahreszeit wohltuende Wärme
- Zur Linderung von Verspannungen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Beidseitige Lamellen für ergiebige und langsame Wärmeabgabe
- Sicherer Schraubverschluss aus Kunststoff schützt vor Auslaufen
- Bettflasche in Türkis mit grauem Flauschbezug - Für Kinder und Erwachsene

Lieferumfang
- 1x Gummiwärmflasche
- 1x Bezug
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Grau
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche grau, bettflasche, bettwärmflasche, gummi wärmflasche, hot water bag, hot water bottle, hot water bottles, kinderwärmflasche, warm bottle, warm water bag, warm water bottle, wärmbeutel, wärmebeutel, wärmeflasche, wärmekissen, wärmetasche, wärmflaschen, warmwasser flasche, warmwasserbeutel, warmwassertasche, xl wärmflasche, xxl wärmflasche, ., auslaufsichere wärmflasche, bettflasche für erwachsene, bettflasche mit bezug, große wärmflasche, wärmeflasche 1,5 l, wärmeflasche mit bezug, wärmflasche erwachsene mit bezug, wärmflasche flauschig, wärmflasche fleece, wärmflasche fleece bezug, wärmflasche für männer, wärmflasche groß, wärmflasche gross mit bezug, wärmflasche kinder, wärmflasche klein, wärmflasche lang, wärmflasche mit bezug flauschig, wärmflasche xxl, wärmflaschen mit bezug, warmflaschewarmflasche, 1,5l, auslaufsicher, erwachsene, für erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.