Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Relaxdays Wärmflasche, 1 Liter, ohne Bezug, Kinder & Erwachsene, Gummi, Warmwassertasche mit Schraubverschluss, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045449_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045449_0
EAN/GTIN:
     4052025454494
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche grau
wärmflasche
Mit dieser Wärmflasche in dezentem Grau sorgst Du immer für kuschelig warme Temperaturen, ob unter der Decke auf der Couch oder direkt im Bett. Dank der großen Befüllöffnung lässt sich die Wärmetasche einfach mit heißem Wasser befüllen und sorgt schnell für wohlige Wärme. Der Schraubverschluss aus Kunststoff verhindert Auslaufen zuverlässig. Zudem hilft die Bettflasche bei zahlreichen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder Unterleibsschmerzen.

Hinweis: Kein kochendes Wasser einfüllen, da Verbrennungsgefahr besteht. Kinder dürfen die Wärmflasche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Wärmflasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 16 x 4,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
- Öffnung D: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: Gummi, Kunststoff
- Farbe: Grau

Warmwasserflasche für Kinder und Erwachsene
- Wärmebeutel spendet in der kalten Jahreszeit wohltuende Wärme
- Zur Linderung von Verspannungen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Beidseitige Lamellen für ergiebige und langsame Wärmeabgabe
- Sicherer Schraubverschluss aus Kunststoff schützt vor Auslaufen
- Bettflasche in dezentem Grau ohne Bezug - Für Kinder und Erwachsene

Lieferumfang

- 1x Gummiwärmflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: bettflasche, bettwärmflasche, gummi wärmflasche, hot water bag, hot water bottle, kinderwärmflasche, warm bottle, warm water bag, wärmbeutel, wärmebeutel, wärmetasche, warmwasser flasche, warmwasserbeutel, warmwassertasche, xxl wärmflasche, ., auslaufsichere wärmflasche, bettflasche für erwachsene, große wärmflasche, wärmeflasche 1 l, wärmflasche auslaufsicher, wärmflasche für frauen, wärmflasche für männer, wärmflasche groß, wärmflasche kinder, wärmflasche klein, wärmflasche ohne bezug, wärmflasche ohne bezug 1l, wärmflasche xxl, 1l, auslaufsicher, für erwachsene, für frauen, für männer, grau, groß, gummi, kinder, klein, ohne bezug, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.