Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Relaxdays Schaukelhaken mit Karabinern, 2er Set Manschettenhaken, 25 mm, Schaukelbefestigung, rostfreies Eisen, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045343_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045343_0
EAN/GTIN:
     4052025453435
Suchbegriffe:
Manschettenhaken
Schaukelhaken
schaukelhaken

Du möchtest eine zuverlässige Lösung, um Schaukeln sicher zu befestigen? Die Schaukelhaken mit Karabinern im 2er Set schaffen Abhilfe. Gefertigt aus rostfreiem Eisen gewährleisten die Manschettenhaken nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern ermöglichen auch die Nutzung im Außenbereich. Befestige die Schaukelschellen an Stangen oder Rundhölzern und hänge Schaukeln oder Hängesessel einfach auf. Ob im Garten oder im Kinderzimmer – die Schaukelhalter sorgen für ein unbeschwertes Schaukelvergnügen.

Schaukelhaken 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17 x 3 x 5 cm
- Manschettendurchmesser: ca. 2,5 cm
- Karabiner H x B: ca. 10 x 5 cm
- Traglast: je ca. 350 kg
- Gewicht: je ca. 290 g
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Silber

Manschettenhaken zur Befestigung von Schaukeln
- Zur Befestigung von Schaukeln, Hängesesseln und mehr
- Optimal für Stangen oder Rundhölzer mit 2,5 cm Durchmesser
- Schnelles Anbringen und Abnehmen der Schaukel dank Karabiner
- Aus rostfreiem Eisen - Für Nutzung im Außenbereich geeignet
- Einfache Montage - Mit Stellschraube sicher befestigen

Lieferumfang
- 2x Schaukelhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
5 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: eisen manschettenhaken, eisen schaukelhaken, manschettenhaken, metall manschettenhaken, metall schaukelhaken, schaukel karabiner, schaukelaufhängungen, schaukelbefestigungen, schaukelhalter, schaukelschelle, schaukelzubehör, befestigung schaukel, haken für schaukel, karabiner schaukel, karabinerhaken für schaukel, karabinerhaken schaukel, manschette & karabinerhaken, manschettenhaken 25mm, manschettenhaken hängesessel, manschettenhaken mit karabiner, manschettenhaken schaukel, schaukel haken metall, schaukel halterung balken, schaukelbefestigungen balken, schaukelhaken edelstahl, schaukelhaken für holzbalken, schaukelhaken für stange, schaukelhaken karabiner, schaukelhaken mit karabiner, schaukelhaken rostfrei, schaukelhaken rund, zubehör schaukel, 25mm, 2er set, 350kg, befestigung, draußen, eisen, für stange, hängesessel, karabiner, karabinerhaken, metall, rostfrei, rund, schaukel, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.