Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 2 Schubladen, 5 Fächer, HxBxT: 26,5 x 33 x 24 cm, Bambus-Organizer fürs Büro, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045309_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045309_0
EAN/GTIN:
     4052025453091
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Dieser Bürotisch-Organizer für den Schreibtisch bietet viel Stauraum, um Schreibwaren, Briefe und Dokumente zu ordnen. Die offene Ablage ist ideal, um Unterlagen im A4-Format abzulegen. Mit den 2 geräumigen Schubladen bist Du bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Deinem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Nicht nur als Büroablage, sondern auch im Jugendzimmer für Schularbeiten kann die Aufbewahrungsbox ein nützliches Tool sein, um den Überblick über Aufgaben zu behalten.

Schreibtischaufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26,5 x 33 x 24 cm
- Max. Traglast: ca. 2 kg (je Ablage), ca. 1 kg (je Schublade)
- Gewicht: ca. 4 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Büro-Organisator mit 5 Fächern & 2 Schubladen
- Große Ablage links oben H x B x T: ca. 7 x 17 x 22,5 cm
- Kleine Ablage rechts oben vorne H x B x T: ca. 7 x 13 x 12 cm
- Kleine Ablage rechts oben hinten H x B x T: ca. 7 x 13 x 8,5 cm
- Großes A4-Fach H x B x T: je ca. 4,5 x 31 x 24 cm
- Schublade Innenmaße H x B x T: je ca. 4 x 12,5 x 21 cm

Moderne Papierablage für die Büroorganisation
- Organizer mit 5 Fächern und 2 Schubladen für Büroutensilien aller Art
- Notizzettel, Briefe, Dokumente bis A4-Format uvm. ordentlich verstauen
- Gefertigt aus natürlichem und pflegeleichtem Bambus - Setzt warme Akzente
- Offener Organizer aus robustem Material sorgt für sicheren und stabilen Stand
- Ideal für den Schreibtisch im Arbeits- oder Jugendzimmer sowie Büro

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer mit Schubladen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.94 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, relaxdays schreibtisch, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, ablagefächer, aktenablage, bambus ablage, bamboo organizer, bambus organizer, bambus schreibtischorganizer, briefablage, brieforganizer, büroartikel organizer, büro ablage, büro ablagefach, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, büroaufbewahrungsbox, büromaterial organizer, büroorganisator, bürotischorganizer, desk organizer, dokumentenablage, holz schreibtischorganizer, home office organizer, office desk organizer, office organizer, papierablage, papierorganisator, schreibtisch ablage, schreibtischaufbewahrung, schreibtisch butler, schreibtischbox, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladenbox, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibutensilien organizer, schreibwaren organizer, schubladenbox, schubladenbox organizer, table organizer, tisch organizer, utensilienbox, sxhreibtischorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.