Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 3 Schubladen, Ablage Büroutensilien, HBT: 33 x 30 x 31 cm, Bambus Schubladenbox, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045308_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045308_0
EAN/GTIN:
     4052025453084
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Der Bambus-Organizer für den Schreibtisch bietet viel Stauraum, um Schreibwaren, Briefe und Dokumente zu ordnen. Die offene Ablage ist ideal, um Unterlagen im A4-Format abzulegen. Mit den 3 geräumigen Schubladen bist Du bestens ausgerüstet, um die Ordnung auf Deinem Schreibtisch zu bewahren und fokussiert zu arbeiten. Dank herausnehmbarer Trennwände kannst Du bei 2 Schubladen die Größe der Innenfächer ganz nach Deinem Bedarf variieren.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 33 x 30 x 31 cm
- Dokumentenablage H x B x T: ca. 7 x 28 x 30 cm
- 2 Fächer in oberer Schublade H x B x T: je ca. 7 x 13 x 28,5 cm

- Gewicht: ca. 5,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Mittlere/untere Schublade mit verstellbaren Trennwänden
- Je 2 Fächer H x B: je ca. 7 x 26 cm
- Trennwand vorn: Fachtiefen ca. 9 und 19 cm
- Trennwand hinten: Fachtiefen ca. 16,5 und 11 cm
- Fachgröße ohne Trennwand H x B x T: je ca. 7 x 26 x 28,5 cm

Schubladenbox für die Büroorganisation
- Organizer mit 3 Schubladen für Büroutensilien aller Art
- Notizzettel, Stifte, Klebeband, Büroklammern uvm. verstauen
- Offene Ablage passend für Briefe und Dokumente im A4-Format
- 2 Schubladen mit flexibel einsetzbarer Trennwand
- Gefertigt aus natürlichem und pflegeleichtem Bambus
- Ideal für den Schreibtisch in Arbeits-, Jugendzimmer und Büro

Lieferumfang
- 1x Schreibtischbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
5.3 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
31 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, relaxdays schreibtisch, bürotisch, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch Organizer, ablage, ablagebox, ablagefächer, aktenablage, aufbewahrungsbox, bambus ablage, bambus organizer, bambus schreibtischorganizer, briefablage, brieforganizer, büro ablage, büro ablagefach, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, büroaufbewahrungsbox, büroausstattung, bürobox, büromaterial organizer, bürotischorganizer, desk organizer, dokumentenablage, drawer box, holz schreibtischorganizer, home office organizer, mini kommode, office desk organizer, office organizer, ordnungsbox, organizer, organizer box, organizer schubladenbox, papierablage, papierorganisator, schreibtisch ablage, schreibtisch butler, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch organizer, schreibtisch schubladen, schreibtisch schubladenbox, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.