Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Relaxdays Toilettenpapierhalter Bambus, Klopapierhalter fürs Bad, Wand, klebend, Klorollenhalter HBT: 5x16x13 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045303_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045303_0
EAN/GTIN:
     4052025453039
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Mit diesem Toilettenpapierhalter hast Du nicht nur das Toilettenpapier immer griffbereit, sondern kannst es auch ordentlich und sauber abrollen. Der Klopapierhalter besteht aus robustem Bambus und passt mit seinem modernen Design bestens in Bad oder Gäste-WC. Entscheide selbst, ob Du den WC Papierhalter mit dem beiliegenden Montagematerial an die Wand schrauben oder kleben willst. Über das simple Hochziehen der Stange kannst Du den WC Halter einfach mit einer handelsüblichen Klorolle befüllen.

Toilettenpapierhalter aus Bambus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 16 x 13 cm
- Maße Stange B x T: ca. 14,5 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 210 g
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Klopapierhalter zum Bohren oder Kleben
- Aus robustem und feuchtigkeitsresistentem Bambus
- Modernes, schlichtes Design passt in jedes Badezimmer
- Zur Wandmontage mittels Bohren oder Kleben - Inkl. Montagematerial
- Leichter Wechsel der WC-Rolle durch Hochziehen der Stange
- Für alle handelsüblichen Toilettenpapierrollen geeignet

Lieferumfang

- 1x Bambus Klopapierhalter
- Inklusive Montagematerial
- Dekorationsartikel und Papierrollen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, toilettenpapierhalter, Relaxdays toilettenpapierhalter, bambus klopapierhalter, bambus toilettenpapierhalter, holz toilettenpapierhalter, klohalterung, klopapierhalterung, klopapierrollenhalter, klopapierspender, klorollenhalter, klorollenhalterung, toilet paper holder, toilet papier halter, toilet roll holder, toilet tissue holder, toilettenhalter, toilettenpapier hander, toilettenpapier rollenhalter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapierspender, toilettenrollenhalter, wc halter, wc papier halterung, wc papier spender, wc papierhalter, wc papierrollenhalter, wc rollenhalter, toillettenpapierhalter, toulettenpapierhalter, klopapierhalter bambus, klopapierhalter holz, klopapierhalter mit bohren, klopapierhalter mit bohren holz, klopapierständer holz, klorollenhalter bambus, klorollenhalter holz, klorollenhalter mit bohren, klorollenhalter wand, tiolettenpapierhalter wand, toilettenhalter mit bohren, toilettenpapier halterung wand, toilettenpapieraufbewahrung wandmontage, toilettenpapierhalter bambus, toilettenpapierhalter holz, toilettenpapierhalter holz mit bohren, toilettenpapierhalter holz wand, toilettenpapierhalter mit bohren, toilettenpapierhalter modern, toilettenpapierhalter wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.