Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Relaxdays Doppelnapf, 2 Fressnäpfe, 150ml, Katzennapf, Fressnapfset, Wassernapf erhöht, HxBxT 6,5 x 29 x 19 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045241_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045241_53
EAN/GTIN:
     4052025976736
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Mit diesem erhöhten Doppelnapfständer verhinderst Du, dass Deine Katze oder Hund beim Fressen schlingt und förderst so ihre Verdauung. Dank der abgeschrägten Oberfläche und des abgerundeten Randes kann herunterrollendes Futter aufgefangen werden und hält Deinen Fußboden sauber. Befülle einen Katzennapf mit Trocken- oder Nassfutter und den anderen mit Wasser. Die Schüsseln aus Edelstahl lassen sich leicht aus dem Futternapfständer nehmen und schnell per Handwäsche reinigen.

Hinweis: Reinige die Näpfe regelmäßig, besonders bei Nassfutter und hohen Temperaturen. Orientiere Dich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung, nicht an der Napfgröße.

2er Set Doppelnapf im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 6,5 x 29 x 19 cm
- Maße Fressnapf H x D: je ca. 3,5 x 10 cm
- Füllmenge Napf: je ca. 150 ml
- Gewicht: ca. 190 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- In verschiedenen Farben

Erhöhter Fressnapfhalter für Katzen und Hunde
- Napfstation mit je 2 Schüsseln für Stubentiger oder kleine Hunde
- Ideal für Wasser sowie Trocken- oder Nassfutter
- Erhöhung verhindert Schlingen und fördert Verdauung
- Näpfe leicht in Vertiefung platzier- bzw. daraus entnehmbar
- Schlichtes Design mit abgeschrägter Plattform
- Auffangrand für herunterfallendes Futter - Sorgt für Sauberkeit
- Näpfe lassen sich einfach per Handwäsche reinigen

Lieferumfang
- 2x Napfständer
- 4x Futternapf
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Silber
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
19 cm
Breite:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, katzennapf, Doppelnapf, cat bowl, doppelfressnapf, doppelnapf, doppelnapfständer, feedingbowl, fressnapf, fressnapfset, fressnapfhalter, fressnapfständer, futterbar, futternapf, futternapfständer, futterschüssel, futterständer, futterstation, haustierschüssel, hundefutternapf, hundebar, hundefutterstation, hundenapf, hunde napfset, hundeschüssel, katzen doppelnapf, katzenfressnapf, katzenfutternapf, katzenfutterstation, katzen napfset, katzenschüssel, katzenbar, katzennapfbar, katzenfressnapfset, katzenschüsselset, napf, napfbar, napferhöhung, napfset, napfstation, napfständer, tiernapf, trinknapf, wassernapf, cat food bowl, cat feeding bowl, doppelnapf katze, ergonomischer fressnapf katzen, ergonomischer katzennapf, erhöhter futternapf, erhöhter futternapf katze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.