Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Relaxdays Doppelnapf mit Wasserspender, Katzen & kleine Hunde, 500 ml Flasche, 120 ml Edelstahl Katzennapf, blau/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045240_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045240_0
EAN/GTIN:
     4052025452407
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Dieser Doppelnapf mit Wasserspender versorgt Deinen Liebling auch bei Abwesenheit zuverlässig mit Futter und Wasser. Fülle einfach die Wasserflasche auf und drehe sie kopfüber in die Futterstation. Das Wasser wird automatisch in gleichmäßigen Mengen an den Trinknapf abgegeben. Ein gelber Anti-Schlabber-Ring im Wassernapf sorgt dafür, dass Tier und Boden frei von Wasserspritzern bleiben. Die entnehmbaren Katzenschüsseln aus Edelstahl können mit Nass- oder Trockenfutter befüllt werden.

Doppelnapf mit Wasserspender im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 28,5 x 20 cm
- Wasserflasche Volumen: ca. 500 ml
- Futternapf Volumen: ca. 120 ml
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Blau, Silber, Gelb

Futterstation für Katzen und Hunde
- Praktische 2-in-1 Lösung für Futter und Wasser in einer Station
- Automatische Wasserabgabe für eine konstante Wasserhöhe
- Zuverlässiger Anti-Schlabber-Wassernapf dank Kunststoffring
- 1 entnehmbare Wasserflasche mit Schraubverschluss zum nachfüllen
- 2 entnehmbare Edelstahlschüsseln für einfache Reinigung
- Schlichtes Design aus pflegeleichtem Kunststoff

Lieferumfang
- 1x Futterstation
- 2x Futternapf
- 1x Flasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Silber | Gelb
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
20 cm
Breite:
28.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, Katzen-Napf, Katzennapf, Trinkbrunnen, Wasserdispenser, Wasserspender, futterhaus kunststoff, katzennapf, relaxdays wasserspender, Doppelnapf mit Wasserspender, automatic cat feeder, cat bowl, cat bowl set, cat feeder, cat feeding bowl, dog feeder, doppelnapf, fressnapf, futternäpfe, futterplatz, futterstation, haustiernapf, hunde futterspender, hunde futterstation, hunde futterstationen, hunde napfset, hunde trinknapf, hunde wasserspender, hundebar, hundenapf, katzen näpfe set, katzen napfset, katzen schüssel set, katzen trinknapf, katzen wasserspender, katzenbar, katzenfressnapf, katzenfutter napf, katzenfutter schalen, katzenfutter schüssel, katzenfutter station, katzenfutter stelle, katzenfutterstationen, katzenschüssel, katzentränke, napf, napfset, pet feeder, trinknapf, trinkstation, wassernapf, wasserspender, alles für die katze, alles für katzen, doppelnapf hund, fressnapf hund, fressnapf katze, fressnapf katze erhöht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.