Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Relaxdays Kühlpad, Kalt Warm Kompresse, 25 x 36 cm, Kühlpack Gel, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompresse, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045236_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045236_0
EAN/GTIN:
     4052025452360
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Diese vielseitig verwendbare Gelkompresse eignet sich sowohl zur Kalt- als auch Warmanwendung und darf in keiner Hausapotheke fehlen. Eine Kältebehandlung mit dem Kühlkissen trägt zur Linderung akuter Schmerzen bei Verstauchungen und Prellungen bei; eine Wärmetherapie mit der Wärmekompresse wirkt durchblutungsfördernd und spannungslösend und hilft bei Regel-, Bauch- und Rückenschmerzen. Dank der dichten Versiegelung ist das Kühlgelkissen gegen Auslaufen geschützt.

Kühlpad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 25 x 36 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Polyester, Gel
- Farbe: Blau

Gelkühlkompresse zur Schmerzbehandlung
- Großer Gelkühlbeutel ideal zur Anwendung auf Rücken, Bauch und Brust
- Zur Kaltanwendung bei Prellungen, Verstauchungen und Schwellungen
- Zur Warmanwendung bei Muskelkater, Rückenschmerzen, Regelbeschwerden
- Kalt-Warm-Kompresse mit dichter Versiegelung zum Schutz gegen Auslaufen
- Gelpack bleibt bis -18 °C formbar - Optimale Anpassung an jeweilige Körperregion

Anwendungshinweise
- Zur Kaltanwendung: Vor Verwendung für ca. 2 Stunden in Kühlschrank oder Gefrierfach (bis -18 °C) legen
- Zur Warmanwendung: Vor Verwendung 2,5 Minuten im Wasserbad (max. 80 °C) oder 3,5 Minuten in der Mikrowelle (800 W) erwärmen
- Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch wickeln, um Verbrennungen zu vermeiden
- Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Kompressen nicht länger als 20 Minuten anwenden
- Niemals eine beschädigte Kompresse benutzen

Lieferumfang
- 1x Kühlpack
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
36 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Gelkompresse, Kalt-Warm Kompresse, Kälte-Kompresse, Kältekompresse, Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, brandwunden set, kühlpad, relaxdays kühlpad, cold compress, cold hot pack, cold pack, cool pads, coolpack, eispack, gel kühlakku, gel kühlkissen, gel kühlpack, gelkompresse, gelkühlbeutel, gelkühlkompresse, gelkühlpads, gelpack, heiß kalt kompresse, ice pack, kalt warm kompresse, kälte kompresse, kaltkompresse, kalt-warm mehrfachkompresse, kühl gel pad, kühlbeutel, kühlgel kompressen, kühlgelbeutel, kühlgelkissen, kühlgelpack, kühlkissen, kühlkompresse, kühlpack, kühlpads, mehrfachkompresse, warm kalt kompressen, wärmegelkissen, wärmegelpad, wärmekompressen, wärmepack, kühl paks, kühlback, kühlbags, kühlkisse, kuhlkissen, kühlpäck, kuhlpacks, kühlpäcks, kuhlpads, kuhlpats, cool packs wiederverwendbar, cooling gel pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.