Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Relaxdays Kühlpads, 4er Set, Kalt-Warm-Kompressen, 13 x 28 cm, Erste Hilfe, wiederverwendbare Gelkühlkompressen, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045234_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045234_0
EAN/GTIN:
     4052025452346
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Diese vielseitig verwendbaren Gelkompressen eignen sich sowohl zur Kalt- als auch Warmanwendung und dürfen in keiner Hausapotheke fehlen. Eine Kältebehandlung mit den Kühlkissen trägt zur Schmerzlinderung bei Verstauchungen, Prellungen, Zahn- und Kopfschmerzen bei. Eine Wärmetherapie mit den Wärmekompressen wirkt durchblutungsfördernd und spannungslösend und hilft bei Regel-, Bauch- und Rückenschmerzen. Dank der dichten Versiegelung sind die Kühlgelkissen gegen Auslaufen geschützt.

Kühlpads im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 13 x 28 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Kunststoff (PE), Gel
- Farbe: Blau, Weiß

Gelkühlkompressen zur Schmerzbehandlung
- Gelkühlbeutel in handlicher Größe für Gesicht und Körper
- Zur Kaltanwendung bei Prellungen, Insektenstichen, Kopf-, Zahnschmerzen
- Zur Warmanwendung bei Muskelkater, Rückenschmerzen, Regelbeschwerden
- Kalt-Warm-Kompressen mit dichter Versiegelung zum Schutz gegen Auslaufen
- Bleiben bis -18 °C formbar - Optimale Anpassung an jeweilige Körperregion

Anwendungshinweise
- Zur Kaltanwendung: Vor Verwendung für ca. 2 Stunden in Kühlschrank oder Gefrierfach (bis -18 °C) legen
- Zur Warmanwendung: Vor Verwendung 2,5 Minuten im Wasserbad (max. 80 °C) oder in der Mikrowelle (800 W) 1,5 Minuten erwärmen
- Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch wickeln, um Verbrennungen zu vermeiden
- Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Kompressen nicht länger als 20 Minuten anwenden
- Niemals eine beschädigte Kompresse benutzen

Lieferumfang
- 4x Kühlpack
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: brandwunden set, kühlpads, relaxdays kühlpads, cold compress, cold hot pack, cold pack, cool pads, coolpack, eispack, gel kühlakku, gel kühlkissen, gel kühlpack, gelkompresse, gelkühlbeutel, gelkühlkompresse, gelkühlpads, gelpack, heiß kalt kompresse, ice pack, kalt warm kompresse, kälte kompresse, kaltkompresse, kalt-warm mehrfachkompresse, kühl gel pad, kühlbeutel, kühlgel kompressen, kühlgelbeutel, kühlgelkissen, kühlgelpack, kühlkissen, kühlkompresse, kühlpack, mehrfachkompresse, warm kalt kompressen, wärmegelkissen, wärmegelpad, wärmekompressen, wärmepack, kühl paks, kühlback, kühlbags, kühlkisse, kuhlkissen, kühlpäck, kuhlpacks, kühlpäcks, kuhlpads, kuhlpats, cool packs wiederverwendbar, cooling gel pads, gelakku kühl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.