Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Relaxdays Schiefer Untersetzer, 10er Set, eckige Glasuntersetzer, 10x10 cm, Raclette- & Getränkeuntersetzer, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045132_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045132_0
EAN/GTIN:
     4052025451325
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Raclette-Brettchen
Die eckigen Glasunterleger aus Schiefer sorgen für dekorativen, urigen Flair auf dem gedeckten Tisch und schonen gleichzeitig dessen Oberfläche. Unter Cocktail, Teetasse, Bier- oder Weinglas platziert, verhindern die Tassenuntersetzer unschöne Wasserränder oder andere Getränkeflecken. Kratzer werden durch die Schoner auf der Unterseite der Weinuntersetzer vermieden. Auch unter Raclette-Pfännchen oder als Kerzen-Untersetzer machen die kleinen Schieferplatten optisch einiges her. 

Hinweis: Bei Schiefer handelt es sich um ein Naturprodukt. Dieses geschichtete Gestein lässt sich nicht 100% gerade zuschneiden. Abbruchkanten können variieren. In Dicke, Länge und Breite kann es daher ebenso zu leichten Abweichungen kommen. Vor dem ersten Gebrauch feucht abwischen.

Schiefer Untersetzer im Detail
- Maße je H x B x T: ca. 1 x 10 x 10 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Schiefer, Filz
- Farbe: Anthrazit

Quadratische Getränkeuntersetzer aus Schiefer
- Untersetzer zum Abstellen von Gläsern und Tassen
- Schützen Deinen Tisch vor Flecken und Kratzern 
- Auch für Kerzen oder als Raclette-Untersetzer geeignet 
- Naturschiefer sorgt für rustikalen Flair auf dem gedeckten Tisch
- Dank Schaumstofffüßchen auf der Unterseite schonend zum Untergrund 

Lieferumfang
- 10x Schiefer-Glasuntersetzer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Untersetzer, Raclettebrettchen, Racletteuntersetzer, Raclette, Raclette-Grill, Raclettegrill, schiefer untersetzer gastronomie, untersetzer gastronomie, schiefer untersetzer, relaxdays schiefer untersetzer, ..., bar untersetzer, bier untersetzer, bier untersetzer set, coaster set, coasters, cocktail untersetzer, getränkeuntersetzer, glas unterleger, glas untersetzer-set, gläser untersetzer, glasuntersetzer, kaffee untersetzer, kerzen untersetzer, naturschiefer untersetzer, raclette pfännchen untersetzer, raclette pfannen untersetzer, raclette untersetzer, schiefer getränkeuntersetzer, schiefer glasuntersetzer, schieferplatten untersetzer, slate coaster, stein untersetzer, tassenuntersetzer, tee untersetzer, untersetzer, untersetzer set, weinuntersetzer, whiskey untersetzer, whisky untersetzer, raclett untersetzer, aufsetzbare untersetzer, getränkeuntersetzer schiefer, getränkeuntersetzer schwarz, glasuntersetzer eckig, glasuntersetzer grau, glasuntersetzer schiefer, kleine schieferplatten, raclette untersetzer 10, raclette untersetzer schiefer, raclette zubehör, raclette zubehör untersetzer, schiefer deko, schiefer untersetzer 10x10, schieferplatte 10x10, schieferplatte klein, schieferplatte quadratisch, schieferplatte untersetzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.