Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Relaxdays Erdanker Bodenanker 150er Set, 15cm lang, Ø 2mm, Zeltheringe U-Form, Stahl unverzinkt, Unkrautvlies, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045011_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045011_0
EAN/GTIN:
     4052025450113
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Unkrautvlies Erdanker
Heringe für Abspannseile
Zeltheringe
Diese stabilen Erdanker im 150er Set sind ideal für vielfältige Arbeiten im Garten. Dank ihrer Fertigung aus unverzinktem Stahl sind die U-Heringe besonders robust und widerstandsfähig. Nutze die Rasenhaken zum Befestigen von Unkrautvlies, Planen, Kabeln oder Schläuchen am Boden oder als Zeltheringe beim Campen. Dabei überzeugen die Bodenheringe besonders durch ihre U-Form. Durch den flachen Kopf kannst Du die Erdspieße mit minimalem Kraftaufwand im Boden versenken ohne abzurutschen.

Erdanker 150er Set im Detail

- Länge: ca. 15 cm
- Breite: ca. 3 cm
- Dicke: ca. 2 mm
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

U-förmige Erdhaken für den Boden
- Erdhaken im großen 150er Pack für den Garten
- Zum Fixieren von Unkrautvlies, Poolplane uvm.
- Lassen sich auch als Zeltheringe verwenden
- U-Form für leichtes Einschlagen ohne Abrutschen
- Widerstandfähige Bodenanker aus unverzinktem Stahl

Lieferumfang
- 150x Bodenanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
3 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: bodenhülse 150x120 mm, unkrautvlies erdanker, Erdanker, Relaxdays Erdanker, befestigungshaken, befestigungsanker, boden anker, boden ankerhaken, bodenhaken, bodenheringe, bodennägel, erdanker, erdhaken, erdnägel, erdspieß, garten erdanker, grabnadeln, ground anchor, heringe, kunstrasen heringe, rasenhaken, rasennägel, schlauchanker, sturmheringe, trampolin anker, trampolin befestigung, trampolin haken, trampolin heringe, trampolin sicherung, trampolin windsicherung, u heringe, unkrautvlies befestigung, vorzeltteppich heringe, zaunanker, zelt anker, zelt bodenanker, zeltheringe, erdhacken, zaumhaken, anker trampolin, befestigung trampolin boden, bodenanker erdanker, bodenanker für rosenbogen, bodenanker für trampolin, bodenanker lang, bodenanker trampolin, bodenanker zelt, erdanker bodenanker, erdanker für unkrautvlies, erdanker garten, erdanker sturmanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.