Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Relaxdays Wasserkanister 4er Set, 10 l, faltbar, Wasserbehälter mit Zapfhahn & Griff, Camping Kanister, transparent/blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044975_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044975_0
EAN/GTIN:
     4052025449759
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 10 l
kunststoffkanister

Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit den tragbaren Wasserbehältern im 4er Set hast Du die nötige Trinkwasserreserve bei Camping oder Festival immer parat. Dabei macht es Dir der drehbare Hahn leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Die praktischen Wassertanks lassen sich zudem platzsparend zusammenfalten und so platzsparend im Kofferraum oder Rucksack verstauen.

Wasserkanister im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 37,5 x 42,5 x 5,5 cm
- Maße gefaltet H x B x T: ca. 18 x 16 x 12 cm
- Öffnung zum Befüllen D: ca. 3 cm
- Volumen je Kanister: ca. 10 l
- Gewicht je Kanister: ca. 100 g
- Material: Kunststoff (PET, PE, Polyamid)
- Farbe: Transparent, Blau

Tragbare Trinkwasserkanister im 4er Set
- Ideal für Festival, Picknick und Camping
- Leere Kanister platzsparend zusammenfalten
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Zapfhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel sorgt für luftdichte Aufbewahrung
- Tragegriff für entspannten Transport

Lieferumfang
- 4x Faltkanister
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
42.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister set, wasserkanister, relaxdays wasserkanister, camping kanister, camping wasserkanister, camping wassertank, canister, faltkanister, faltwasserbehälter, faltwasserkanister, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, lebensmittel kanister, leerkanister, plastekanister, plastikkanister, raumsparkanister, saft kanister, trinkwasser container, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasser aufbewahrung, wasser faltkanister, wasserbehälter, wassercontainer, wassertank, water canister, water carrier, water container, water tank, zapfhahn kanister, 10 l kanister, 10 l wasserkanister, 10 liter kanister, 10 liter wasserkanister, 10l kanister, 10l kanister mit hahn, 10l wasserkanister, 10l wasserkanister mit hahn, 10l wasserkanister faltbar, auslaufhahn kanister, behälter für wasser, behälter mit hahn, faltbare kanister, faltbare kanister trinkwasser, faltbare wasserkanister, faltbare wassertank, faltbare wassertanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.