Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Relaxdays Beetzaun Gusseisen, 2 Zaunelemente, HxB 32,5 x 17,5 cm, Vintage Design, Beetumrandung zum Stecken, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044905_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044905_0
EAN/GTIN:
     4052025449056
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Mit dem dekorativen Beetzaun gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Das 2-teilige Steckzaun-Set ermöglicht eine saubere Umrandung von Beeten, Rasen und Wegen. Der Zierzaun verfügt über Erdspieße, welche einfach in den Boden gedrückt werden. Es gibt keine Verbindungen, sodass die Beetumrandung individuell gesteckt werden kann. Der Mini-Gartenzaun ist mit einem kunstvollen Muster im rustikalen Vintage-Look verziert.

Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 32,5 x 17,5 x 1 cm
- Maße montierter Zaun H x B: ca. 21 x 35 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 710 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Dunkelbraun

Steckzaun für den Garten
- Dekorative Beeteinfassung mit nostalgischen Verzierungen
- Robuster Steckzaun aus pulverbeschichtetem Gusseisen
- Zierzaun mit langen Erdspießen zum einfachen Stecken
- 2 Zaunelemente individuell aufstellen und nach Belieben erweitern
- Als Blumenbeetumrandung, Rasenkante, Teichrand oder Baumring

Lieferumfang
- 2x Dekozaun
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
1.39 kg
Höhe:
32.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Beetzaun, Relaxdays Beetzaun, ..., beet umrahmung, beetabgrenzung, beetabtrennung, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandungen, beetumzäunung, beetzaun, blumenbeet umrandung, blumenbeet zaun, blumenzaun, dekozaun, garten steckzaun, gartenabgrenzungen, gartenbeet umrandung, gartenbeeteinfassungen, garteneinfassung, gartenumrandung, gartenzaun, gartenzaun stecksystem, gartenzaunelement, metallzaun, mini gartenzaun, pflanzen umrandung, rabattenzaun, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaun stecksystem, zaunelemente, zaunfeld, zierzaun, beteinfassung, abgrenzung beet, beetabtrennung metall, beetbegrenzung aus metall, beetbegrenzung metall, beetbegrenzungen aus metall, beetbegrenzungen metall, beeteinfassung 30 cm hoch, beeteinfassung 30cm hoch, beeteinfassung metall, beeteinfassung metall 20 cm hoch, beeteinfassung zaun, beeteinfassungen aus metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.