Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Relaxdays Doktorhut, 2er Set, Absolventenhut mit Quaste, für Abitur, Bachelor- & Masterabschluss, Abschlusshut, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044804_48
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044804_48
EAN/GTIN:
     4052025977696
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires hut
fasching accessoires
Ob Abitur, Bachelor-, Masterabschluss oder Doktor, mit diesen farbenfrohen Studentenhüten machst Du Deinen Abschluss zu etwas ganz Besonderem. Das Set aus 2 Masterhüten eignet sich ideal zum Teilen mit Freunden und wird zum tollen Erinnerungsstück an Uni-Abschluss und Co. Die Diplomhüte verfügen über eine lange Quaste ohne Jahreszahl – So können die Hüte immer wieder verwendet werden. Dabei passen sich die Bachelorhüte dank ihres elastischen Materials an Deine Kopfform an.

Doktorhüte im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 11 x 28 x 28 cm
- Gesamtlänge der Quaste: ca. 60 cm
- Länge der Quaste ab Hut: ca. 46 cm
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Polyester
- In verschiedenen Farben

Diplomhüte für Abschlussfeiern
- Ideale Ergänzung zu Absolventenroben bei Uni-Abschlüssen uvm.
- Klassische Absolventenkappen im 2er Set - In bunten Farben
- Auch geeignet als Accessoires zum Fasching oder auf Kostümpartys
- Tolle Geschenkidee für Absolventen - Set ideal zum Teilen mit Freunden
- Lange Tassel ohne Jahreszahl - Hüte immer wieder verwenden

Lieferumfang
- 2x Collegehut
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Gold
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: doktorhut, abschluss hut, absolventen robe, absolventenhut, absolventenkappe, akademiker hut, bachelor hut, college hut, diplom hut, doctor cap, graduation cap, graduation hat, graduation robe, graduierten hut, magister hut, master hut, phd hat, studentenhut, studentenmütze, uni abschluss hut, abitur abschluss geschenke, abschluss hut bachelor, bachelor abschluss, bachelor abschluss geschenk, bachelor hut und robe, doktorhut 2022, doktorhut kaufen, doktorhut promotion, geschenke zum abi, geschenke zum abitur 2022, geschenke zum master abschluss, studentenhut bachelor, talar und doktorhut, 2 stück, 2er, abi, abitur, abschluss, bachelor, bachelorabschluss, blau, bunt, gelb, graduation, grün, lila, master, masterabschluss, mit kordel, mit quaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.