Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Relaxdays Wandregal, HxBxT: 15 x 48 x 15 cm, Wandablage Flur, Industrial Design, Regalbrett, MDF & Metall, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044757_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044757_0
EAN/GTIN:
     4052025447571
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Dieses Wandregal haucht Deinen leeren Wänden im Wohn- oder Schlafzimmer neues Leben ein. Kleine Pflanzen, Bilder und Dekofiguren finden auf dem Regalbrett einen tollen Platz an der Wand und werden dekorativ in Szene gesetzt. Auch in Flur oder Küche, wo sich das Schweberegal etwa für Gewürze eignet, fügt sich das Hängeregal perfekt ein. Durch die geschickte Kombination aus brauner Holzoptik und schwarzem Eisen holst Du Dir mit der Wandablage den angesagten Industrial Charme nach Hause.

Wandregal im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 15 x 48 x 15 cm
- Max. Traglast: ca. 6 kg
- Gewicht: ca. 830 g
- Material: Faserplatte (MDF), Eisen
- Farbe: Braun, Schwarz

Regalbrett für Deko, Pflanzen & mehr
- Dekoratives Wohnaccessoire haucht Wänden neues Leben ein
- Dekoartikel, Pflanzen, Bilder uvm. wirkungsvoll präsentieren
- Braune Holzoptik geschickt mit schwarzem Metall kombiniert
- Industrial Charme für Küche, Schlaf- und Wohnzimmer
- Gerade aufhängen dank Wandmontagematerial und Wasserwaage

Lieferumfang
- 1x Wandbrett
- 1x Wasserwaagen-Libelle
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
15 cm
Breite:
48 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Wand-Regal, Wandregal, wand regal, Relaxdays Wandregal, bettregal, brettregal, deko wandregal, dekoregal, floating shelf, flur deko, flur wandregal, hängeregal, holz wandregal, holzregal, industrial deko, küchen wandregal, küchenregal, metallregal, mini holzregal, mini regal, pokal regal, regal, regalbrett, schweberegal, shelf, vintage wandregal, wall shelf, wand ablage, wand deko, wand dekoregal, wandboard, wandbrett, wandregal, wandeegal, wandreg, wandrega, wandregaö, wandregel, wandregsl, wandtegal, ablage wand, ablageregal wand, badregal hängend, blumenregal wand, brett wandregal, bücherregal hängend, bücherregal holz wand, bücherregal wand, hänge regale wand, hängendes regal, hängeregal wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.