Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Relaxdays Wandregal mit Spiegel, Bambus, 2 halboffene Ablagen, 53x62x20 cm, Badezimmer, hängend, Spiegelschrank, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044705_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044705_0
EAN/GTIN:
     4052025447052
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Spiegel-Schrank
Mit diesem Hängeschrank schaffst Du nicht nur praktischen Stauraum in Deinem Badezimmer, sondern kannst dank des integrierten Spiegels auch Deiner täglichen Schönheitsroutine nachgehen. Der dekorative Badezimmerschrank aus natürlichem Bambus besticht durch sein halboffenes Design, bei dem sich Zahnputzbecher, Kosmetik, Hygieneartikel uvm. offen oder versteckt aufbewahren lassen. Diese clevere Bauweise macht das Wandregal vor allem in kleinen und schmalen Bädern zu einem echten Platzwunder.

Wandregal mit Spiegel im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 53 x 62 x 20 cm
- Ablagen B x T: ca. 62 x 16 cm
- Abstand der Ablagen: ca. 24 cm
- Spiegelfläche H x B: ca. 46 x 33 cm
- Traglast je Ablage: ca. 4 kg

- Gewicht: ca. 7,3 kg
- Material: Bambus, Glas
- Farbe: Natur

Spiegelschrank für das Badezimmer
- 2 geräumige Ablagen schaffen Stauraum im Bad
- Ideal für Shampoo, Deo, Zahnputzbecher und andere Dinge
- Mit praktischem Spiegel für die tägliche Morgenroutine
- Halboffenes Design ermöglicht offenes oder verstecktes Abstellen
- Natürlicher und pflegeleichter Bambus ideal für Feuchträume
- Dekorativer Hingucker dank 4 zierenden Bambusstäben
- Platzwunder vor allem in kleinen Bädern oder auch im Flur
- Schneller Aufbau und einfache Wandmontage

Lieferumfang
- 1x Badschränkchen in Einzelteilen
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
7.4 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
20 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegelschrank, Wand-Regal, Wandregal, wand regal, Wandregal mit Spiegel, Relaxdays Wandregal mit Spiegel, ablageregal, bad spiegelschrank, bad wandregal, badezimmer hängeschrank, badezimmer spiegelschrank, badezimmer wandregal, badezimmerregal, badezimmerschrank, badregal, badschrank, badschränkchen, bamboo shelf, bambus badregal, bambus hängeregal, bambus spiegelschrank, bambusregal, bathroom mirror cabinet, bathroom shelf, hängeregal, hängeschrank, hängeschränkchen, holz badregal, holzregal, mirror cabinet, spiegelschrank, wall shelf, wandregal, wandschrank, wood shelf, wooden shelf, spiegelschrnk, spigelschrankbadzimmer, bad regal bambus, bad schrank bambus, badezimmer bambus regal, badezimmer möbel, badezimmer regal 20 cm tief, badezimmer regal bambus, badezimmer regal hängend, badezimmer regal holz, badezimmer regal klein, badezimmer regal schmal, badezimmermöbel bambus, badezimmerregal bambus, badezimmerregal holz, badezimmerregal schmal, badezimmerschrank bambus, badezimmerschrank hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.