Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Relaxdays Bodenanker Trampolin, 4er Set, Erdanker U-Form, verzinkt, stabil, XXL Erdhaken, HxBxT: 30 x 7 x 1 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044664_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044664_0
EAN/GTIN:
     4052025446642
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Gartentrampolin
Trampolin
Heringe für Abspannseile

Das 4er Set Bodenanker bietet eine stabile und zuverlässige Lösung, um Dein Trampolin, Zelt, Fußballtor oder andere Gartenspielgeräte sicher im Boden zu verankern. Hergestellt aus verzinktem Eisen, sind die Anker robust und langlebig. Sie haben eine Länge von ca. 30 cm, was ausreichend ist, um eine solide Verbindung mit dem Boden herzustellen und einen festen Halt zu gewährleisten. Dank der Verzinkung sind die Erdhaken korrosionsbeständig und können widrigen Witterungsbedingungen standhalten.

Bodenanker im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 30 x 7 x 1 cm
- Gewicht: je ca. 360 g
- Material: Verzinktes Eisen
- Farbe: Silber
- Im 4er Set

Erdanker für Trampoline und Zelte
- Bodenanker für eine sichere Verankerung in der Erde
- Ideal für Trampoline, Zelte, Fußballtore und andere Gartenspielgeräte
- Leicht in die Erde einzuschlagen dank spitzem Ende
- Korrosionsbeständiges verzinktes Eisen für eine lange Lebensdauer
- Stabile und robuste Bauanker in U-Form

Lieferumfang
- 4x Erdhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
1 cm
Breite:
7 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Zeltheringe, relaxdays trampolin, gartentrampolin, bodenanker, relaxdays bodenanker, bauanker, bodenhaken, bodenhering, bodennägel, bodenspiess, einschlag bodenanker, erdanker, erdhaken, erdhering, erdnägel, erdspieße, heringe, metallhering, rosenbogen anker, rosenbogen befestigung, schaukel bodenanker, sturm heringe, sturmanker, trampolin anker, trampolin befestigung, trampolin bodenanker, trampolin bodenbefestigung, trampolin erdanker, trampolin verankerung, trampoline bodenanker, u bodenanker, u erdanker, u haken, u heringe, verankerung, zelt anker, zelt bodenanker, zelt nagel, zeltheringe, häring, erdhacken, 4 bodenanker, anker für rosenbogen, anker für trampolin, anker trampolin, befestigung rosenbogen, befestigung trampolin, befestigung trampolin boden, befestigungsanker boden, bodenanker 30cm, bodenanker 40 cm, bodenanker camping, bodenanker erdanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.