Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Relaxdays LED Kerzen, 3er Set, mit Timerfunktion & beweglicher Flamme, flammenlose Kerzenlichter, elektronisch, creme
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044634_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044634_0
EAN/GTIN:
     4052025446345
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
relaxdays led kerzen
candlelight led
Um ein gemütliches Ambiente zu zaubern, darf die passende Deko nicht fehlen. Mit dem LED-Kerzenset in 3 Größen sorgst Du für eine stimmungsvolle Atmosphäre – ganz ohne Brandrisiko. So sind die elektrischen Kerzenlichter auch kein Sicherheitsrisiko für Kinder, Senioren oder Haustiere. Die Elektrokerzen verfügen über eine praktische Timerfunktion und wirken dank der Fertigung aus Echtwachs und der beweglichen Flamme wie klassische Kerzen.

LED Kerzen 3er Set im Detail
- Große Kerze H x D: ca. 18,5 x 7,5 cm, ca. 320 g
- Mittlere Kerze H x D: ca. 12,5 x 7,5 cm, ca. 220 g
- Kleine Kerze H x D: ca. 10 x 7,5 cm, ca. 180 g
- Benötigt je 3x AAA-Batterie
- Material: Echtwachs, Kunststoff, Eisen
- Farbe: Creme

Echtwachskerzen in 3 Größen
- Ganzjährige Deko für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad
- Als Tischdeko für Geburtstage, Hochzeiten, Weihnachten
- On-/Offschalter mit Timer - Intervall 6 Stunden
- Bewegliche Flamme wirkt wie echter Kerzenschein
- Authentischer Look durch Fertigung aus Echtwachs
- Flammenlos: Sicher für Senioren, Kinder und Haustiere
- Gemütliches Ambiente durch flackerndes Licht

Lieferumfang
- 3x Flackerkerze
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
18.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: led kerze, led kerzen, battery candles, echtwachskerzen, elektro kerzen, flackerkerze, kerzen, kerzenlichter, led dekokerzen, led echtwachskerzen, led flackerkerze, led kerzen-set, led lichter, led stumpenkerze, echtwachskerzen mit batterie, echtwachskerzen mit beweglicher flamme, echtwachskerzen mit beweglicher flamme und timer, echtwachskerzen mit timer, echtwachskerzen mit timerfunktion, elektrische kerzen, elektronische kerzen, flackerkerze led, flackernde led kerzen, kerze batterie, kerze led, kerze led flackernd, kerze led mit timer, kerzen batterie, kerzen elektrisch, kerzen deko, kerzen groß, kerzen led, kerzen led flackernd, kerzenlicht led, künstliche kerzen, led deko, led flackerkerze echtwachs, led flackerkerze mit timer, led flackerkerze mit timerfunktion, led kerze warmweiß, led kerzen 3 stück, led kerzen flackernd, led kerzen flackernde flamme, led kerzen mit batterie, led kerzen mit timer, led kerzen mit timerfunktion, led licht laterne, spezial- & stimmungsbeleuchtung, 3 teilig, 3er set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.