Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Relaxdays Klappbox im 2er Set, kleiner Aufbewahrungskorb, falt- & stapelbar, HBT: 10x25x26,5 cm, Kunststoff, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044625_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044625_49
EAN/GTIN:
     4052025977948
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Diese kleinen Klappkisten im praktischen 2er Set bringen Ordnung in Deinen Wohnbereich. Utensilien, wie herumliegende Stifte auf dem Schreibtisch oder auch Schlüssel im Eingang, finden im Faltkorb ihren Platz. Auch für die Organisation von Regalen in Küche, Bad oder Kinderzimmer eignet sich die Faltbox ideal - Einfach aufeinander stapeln, um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen. Wird der Klappkorb nicht mehr benötigt, ist er mit wenigen Handgriffen flach und platzsparend zusammengefaltet.

Klappbox 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 10 x 25 x 16,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 10 x 23 x 14,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 2,5 x 25 x 16,5 cm
- Volumen: ca. 3,33 L
- Gewicht je Kiste: ca. 140 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Praktische Aufbewahrungskörbe aus Plastik
- Ordnungshelfer fürs Büro, Schlaf-, Bade- und Kinderzimmer
- Perfekt für Kleinteile, Kosmetik, Spielzeug, Bürozubehör etc.
- Schnell und mit wenigen Handgriffen auf- & zusammengefaltet
- Boxen lassen sich platzsparend übereinander stapeln
- Durch kleine Größe passen die schlichten Boxen ideal in Regale

Lieferumfang
- 2x Klappbox
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Box, Klappbox, aufbewahrungskörbe weiss, falt box, faltbox relaxdays, Relaxdays Klappbox, ..., aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, box aufbewahrung, faltbox, faltkiste, faltkorb, klappbehälter, klappbox, klappkiste, klappkorb, klappkörbchen, mini basket, mini kiste, mini klappbox, plastikkiste, aufbewahrung bad, aufbewahrungsbox bad, boxen aufbewahrung, faltbare box, faltbare kiste, faltbare kisten aufbewahrung, faltbare klappbox, faltbox plastik, faltkorb aufbewahrung, foldable box, kinderküche aufbewahrung, kinderzimmer aufbewahrung, kiste aufbewahrung, kiste klappbar, kiste klein, kisten klein, kisten plastik, klapp aufbewahrungskiste, klappbare aufbewahrungsbox, klappbox kinder, klappbox klein, klappbox mini, klappbox schwarz, klappbox stabil, klappbox stapelbar, klappboxen faltbar, klappboxen faltbar stabil, klappboxen faltbar stabil klein, klappboxen kinderzimmer, klappboxen klein, klappkiste klein, klappkiste plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.