| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10044579_0 Herst.-Nr.: 10044579_0 EAN/GTIN: 4052025445799 |
| |
|
| | |
| Mit diesem 4-teiligen Büro-Organizer-Set sorgst Du für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Ob Schreibutensilien, Büroklammern und Notizzettel oder Briefe und Dokumente - all Dein Bürobedarf lässt sich dank der Schreibtisch-Accessoires übersichtlich sortieren und verstauen. Dafür besteht das Set aus Briefhalter, Stifteköcher, Zettelbox und Büroklammernhalter inklusive Fach für Haftnotizen. Das schlichte Mesh-Design des Schreibtisch-Ordnungssystems passt in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer.
Schreibtisch-Organizer-Set im Detail - Briefständer H x B x T: ca. 13,5 x 17,5 x 8 cm / ca. 200 g - Stifteköcher H x D: ca. 9 x 8 cm / ca. 60 g - Büroklammerhalter H x B x T: ca. 4 x 8,5 x 14,5 cm / ca. 100 g - Zettelhalter H x B x T: ca. 8 x 10,5 x 10,5 cm / ca. 140 g - Material: Stahl - Farbe: Anthrazit
Schreibtisch-Set aus Metall - Dokumentenhalter Fächertiefe: je ca. 2 cm - Innenmaße Zettelkasten H x B x T: ca. 7 x 9,5 x 9,5 cm - Fach für Büroklammern H x B x T: ca. 3,5 x 8 x 5,5 cm - Fach für Haftnotizen H x B x T: ca. 3,5 x 8 x 8 cm
Büroutensilien-Set für einen aufgeräumten Arbeitsplatz - Umfassendes, 4-teiliges Set für all Deine Büromaterialien - Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer - Kleinteile wie Büroklammern, Stifte und Zettel übersichtlich aufbewahren - Zum Ordnen und Sortieren von Dokumenten, Unterlagen und Briefen - Aus robustem Material in einheitlichem, anthrazitfarbenem Mesh-Design
Lieferumfang - 1x Dokumentenhalter - 1x Stiftehalter - 1x Zettelorganizer - 1x Büroklammerhalter - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen: | | Farbe: | Anthrazit | Gewicht: | 0.49 kg | Höhe: | 13.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 17.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Dokumentenhalter, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, aktenklammer metall, akten klammer, relaxdays dokumentenhalter, schreibtisch organizer set, relaxdays schreibtisch organizer set, ..., brief organisation, brief organizer, briefaufbewahrung, brieffach, briefhalter, briefsammler, briefsortierer, briefständer, büro accessoires, büro aufbewahrung, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organizer, büro organizer set, büro set, büro starter set, büro stifte organizer, büro stiftehalter, büro tisch organizer, büro zubehör, büro zubehör set, büroartikel, büroausstattung, bürobedarf, bürobedarf set, büroklammerhalter, büromaterial organizer, büroutensilien, büroutensilien aufbewahrung, büroutensilien set, desk accessories, desk organizer, desk organizer set, desktop organizer, document holder, document organizer, dokumentenhalter, dokumentenständer, home office organizer, notizblätter box, notizzettel box, office organizer, office zubehör, organizer, pen holder, pen organizer, pencil holder |
| | |
| |