Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Relaxdays Schreibtisch Organizer, 4 Fächer, Mesh Design, Metall, HBT: 21x12,5x13 cm, Utensilienbox mit Schubladen, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044560_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044560_0
EAN/GTIN:
     4052025445607
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Beende das Chaos auf deinem Schreibtisch und schaffe mehr Ordnung mit diesem praktischen Schreibtisch Organizer aus Metall. In 4 Fächern bietet die stabile Schubladenbox Platz, um Klebeband, Notizzettel, Büroklammern und vieles mehr übersichtlich aufzubewahren. Dank des tollen Designs sind alle Büroutensilien jederzeit griffbereit verfügbar. Der weiße Schreibtischbutler überzeugt mit seiner modernen Mesh-Optik. Die halbrunden Grifföffnungen erleichtern das Herausziehen der Schubladen.

Schreibtischbox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 21 x 12,5 x 13 cm
- Maße oberes Fach H x B x T: ca. 4 x 12 x 12 cm
- Maße je Schublade H x B x T: ca. 4 x 11,5 x 11,5 cm
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Weißer Bürotisch Organizer im modernen Look
- Mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Zur Aufbewahrung von Notizzetteln, Büroklammern uvm.
- Tisch Organizer in moderner Mesh Optik mit Schubladen
- Platzsparender Ordnungshelfer aus stabilem Metall
- Praktischer Rutschschutz am Boden verhindert Kratzer
- Ideal geeignet für das Büro oder Home Office

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.85 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
13 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, büroschreibtisch weiß, bürotisch, relaxdays schreibtisch, schreibtisch organizer, Relaxdays schreibtisch organizer, ablagebox, aufbewahrungsbox, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organisator, büro organizer, büro schubladenbox, büroaufbewahrungsbox, büroausstattung, bürobox, büromaterial organizer, bürotischorganizer, desk organizer, drawer box, home office organizer, mesh desk organizer, mini drawer, mini kommode, mini schubladen, mini schubladenbox, office desk organizer, office organizer, ordnungsbox, organizer, organizer box, organizer schubladenbox, schreibtisch butler, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organisation, schreibtisch organisator, schreibtisch schubladen, schreibtisch schubladenbox, schreibtischaufbewahrung, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischorganisation, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien organizer, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibtischorganizer, schreibutensilien organizer, schubladenbox, schubladenbox organizer, schubladenelement, schubladenkästchen, schubladenkasten, storage drawer, table organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.