Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Relaxdays faltbarer Wasserkanister 4er Set, 5 l, Faltkanister mit Hahn, BPA-frei, lebensmittelecht, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044527_670
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044527_670
EAN/GTIN:
     4052025978099
Suchbegriffe:
Faltkanister
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 5 l
Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit den tragbaren Leerkanistern im 4er Set hast Du die nötige Trinkwasserreserve beim Camping oder bei Festivals immer parat. Dabei macht es Dir der drehbare Hahn leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Die praktischen Wassertanks lassen sich zudem platzsparend zusammenfalten und so leicht im Kofferraum oder Rucksack verstauen.

Faltkanister 5 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 22 x 17 x 17 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 17 x 17 cm
- Gewicht: je ca. 130 g

Faltkanister 10 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 26 x 22 x 22 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 21 x 21 cm
- Gewicht: je ca. 180 g

Faltkanister 15 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 25 x 25 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 24 x 24 cm
- Gewicht: je ca. 300 g

Faltkanister 20 Liter
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 27 x 27 cm
- Gefaltet H x B x T: ca. 9 x 25 x 25 cm
- Gewicht: je ca. 330 g

Weitere Informationen zu den Faltwasserbehältern
- Für Temperaturen von -30 bis 40 Grad Celsius
- Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
- BPA-frei und lebensmittelecht
- Material: Kunststoff (LDPE, PP), EVA-Schaumstoff
- Farbe: Transparent, Schwarz

Tragbare Kunststoffkanister im 4er Set
- Ideal für Festival, Picknick und Camping
- Leere Kanister platzsparend zusammenfalten
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Zapfhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel sorgt für luftdichte Aufbewahrung
- Tragegriff für entspannten Transport

Lieferumfang
- 4x Wasserkanister in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, kunststoffkanister set, faltbarer wasserkanister, relaxdays faltbarer wasserkanister, camping kanister, camping zubehör, canister, falt wasserkanister, faltkanister, faltwasserbehälter, festival zubehör, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, klappkanister, lebensmittel kanister, leerkanister, plastikkanister, raumsparkanister, trinkwasser container, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasser aufbewahrung, wasser faltkanister, wasserbehälter, wassercontainer, wasserkanister, wassertank, water canister, water carrier, water container, water tank, 10 l kanister, 10 liter faltkanister, 10 liter wasserkanister, 10l kanister wasser, 10l wasserkanister, 10l wasserkanister mit hahn, 10l wasserkanister faltbar, 15l wasserkanister, 15l wasserkanister faltbar, 20 l kanister, 20 l wasserkanister, 20 liter kanister, 20 liter wasserkanister, 20l kanister, 20l kanister mit hahn, 20l wasserkanister, 20l wasserkanister mit hahn, 20l wasserkanister faltbar, 5l faltkanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.