Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Relaxdays Badewannenablage Bambus & Metall, ausziehbar, 69-90 cm, Buchstütze, Weinglashalter, Badebrett mit Füßen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044149_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044149_0
EAN/GTIN:
     4052025441494
Suchbegriffe:
Badebrett
Badewannenbrett
Buchstützen
Bücherstützen
Mit dem Wannentisch inklusive Rasierer- und Weinglashalter sowie Ablage für Kerze, Tasse oder Seife verwandelst Du Deine Badewanne in Deinen ganz persönlichen Wellnessbereich. Für beste Unterhaltung während des Vollbads ist dank der integrierten Buchstütze ebenfalls gesorgt. Der ausziehbare Badewannenbutler passt in jede klassische Wanne und besteht aus feuchtigkeitsresistentem Bambus. Dank der ausklappbaren, verstellbaren Füße eignet sich die Wannenablage auch als Bett- oder Couchtablett.

Badewannenablage im Detail
- Min. Maße H x B x T: ca. 5,5 x 69 x 23,5 cm
- Max. Maße H x B x T: ca. 39,5 x 90 x 23,5 cm
- Max. Traglast: 6 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Bambus, Edelstahl
- Farbe: Natur

Ablagebrett für die Badewanne
- Bambusablage gesamt B: ca. 50 cm 
- Buchstütze H x B: ca. 15,5 x 23 cm 
- Weinglashalter H x D: ca. 1 x 5,5 cm 
- Lochdurchmesser Weinglashalter: ca. 2 cm 
- Rasiererhalter B x T: ca. 1,5 x 2 cm 
- Ovale Ablage H x B x T: ca. 0,5 x 9 x 11 cm 

Wannenauflage aus Bambus und Metall 
- Badebrett schafft praktische Abstellfläche auf der Badewanne
- Perfekt zum Gestalten der eigenen kleinen Wohlfühloase
- Mit Buch- bzw. Tablethalterung für die ideale Unterhaltung beim Baden
- Wannenablage inklusive Weinglashalter für Genussmomente zwischendurch
- Mit Aussparungen und Ablagen für Rasierer, Seife, Kerze und anderes Zubehör
- Natürlicher Bambus-Look setzt harmonische Akzente in jedem Badezimmer
- Durch ausklappbare, höhenverstellbare Beine auch als Couch- oder Betttablett nutzbar

Lieferumfang
- 1x Badewannenauflage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
39.5 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Ordnerstütze, Registraturstütze, Badewannenablage, Badewannentisch, Wannenablage, Wannenbrücke, buchstützen metall silber, badebrett, buchstützen metall, badewannenablage, relaxdays badewannenablage, ..., bad table, badebrücke, badetablett, badewannen auflage, badewannen butler, badewannen holzablage, badewannen tablett, badewannen tisch, badewannen zubehör, badewannenbrett, badewannenbrücke, bambus badewannenablage, bath board, bath caddy, bath table, bath tray, bathtub caddy, bathtub shelf, bathtub tray, bed table, bett tabletttisch, betttablett, betttisch, caddy tablett, frühstückstablett, sofatablett, tischtablett, wannenablage, wannenauflage, wannenbrett, wannenbrücke, wannentablett, wannentisch, badenwanne ablage, badewannenbuttler, badewannentablet, ablage badewanne, badebrett badewanne, badewanne ablage, badewanne ablagebrett, badewanne brett, badewanne brett holz, badewanne buchhalter, badewanne gadget, badewanne tablet halter, badewanne tablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.