Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Relaxdays Wandregal mit Hakenleiste, Bambus, HxBxT: 18 x 62 x 16 cm, Handtuchhalter Bad, Garderobe Flur, 5 Haken, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044138_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044138_0
EAN/GTIN:
     4052025441388
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Mit diesem Wandregal mit Hakenleiste schaffst Du auch in kleineren Badezimmern wertvollen Stauraum. Die Ablage bietet Platz für frische Handtücher, Kosmetik oder auch Dekoartikel. An den 5 Haken kannst Du Hand- und Badetücher oder auch Kleidungsstücke aufhängen. Auch als Garderobenleiste für Jacken, Schals und Taschen macht das Wandbrett eine gute Figur. Dank seiner Fertigung aus Bambus verleiht der Handtuchhalter Deinen 4 Wänden einen natürlichen Touch.

Wandregal mit Hakenleiste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 62 x 16 cm
- Abstand zw. Haken: ca. 12 cm
- Traglast je Haken: max. 2 kg
- Traglast Ablage: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Bambus, Zink
- Farbe: Natur

Wandhakenleiste mit Ablage
- Praktische Kombi aus Regalbrett und Hakenleiste
- Ideal als Handtuchhalterung im Badezimmer
- Auch als Flurgarderobe für Jacken, Taschen uvm.
- Dekoratives Design aus natürlichem Bambus
- Inkl. Montagematerial zur einfachen Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Wandhandtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
16 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, Wand-Regal, Wandregal, kleiderhakenleiste 5 haken holz, wand regal, garderobenleiste holz, wandregal mit hakenleiste, relaxdays wandregal mit hakenleiste, bad wandregal, badetuchhalter, badetuchhalterung, badezimmer garderobe, badezimmer wandregal, duschtuchhalter, duschtuchhalterung, flurgarderobe, garderobe, garderobenablage, garderobenbrett, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, garderobenleiste, garderobenpaneel, hakenleiste, handtuchhaken, handtuchhalter, handtuchhalterung, hängegarderobe, holz garderobe, hutablage, jackenaufhänger, jackengarderobe, jackenhaken, jackenhalter, kleiderhaken, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, regalbrett, towel holder, wand handtuchhalter, wandbrett, wandgarderobe, wandhakenleiste, wandregal, badezimmerablagen & -regale, badregal mit handtuchhalter, bambus garderobenleiste, bambus regal wand, bambus wandregal, bambus wandregal bad, coat rack wall, coat rack with shelf, garderobe bambus, garderobe holz, garderobe hutablage, garderobe mit ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.