Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Relaxdays XXL Wackelturm, Holz, 300 Holzklötze, HxBxT: 49x12x12 cm, Bauen & Basteln, große Bausteine, für Kinder, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044114_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044114_0
EAN/GTIN:
     4052025441142
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
bewegungsspiele

Dieses XXL-Spiel aus Holz ist perfekt, um für beste Stimmung beim nächsten Spieleabend zu sorgen. Das Turmspiel mit 300 Bausteinen bereitet dabei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen Freude. Je länger die Runde dauert, desto mehr ist neben Geschicklichkeit auch pures Glück gefragt. Wer mit seinem Zug den Wackelturm zum Einsturz bringt, hat leider verloren. Die vielseitigen Klötzchen lassen sich auch zum kreativen Freispiel nutzen: zum Bauen, Basteln oder Aufstellen von langen Dominoketten.

XXL Wackelturm im Detail
- Gestapelter Turm H x B x T: ca. 49 x 12 x 12 cm
- Maße je Stein H x B x T: ca. 0,5 x 12 x 2,5 cm / ca. 10 g
- Gesamtgewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Kiefernholz
- Farbe: Natur

300 Holzbausteine für Kinder
- XXL Stapelspiel fördert Koordination und Geschicklichkeit
- Sorgt für riesigen Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Stapelturm mit 300 Bausteinen aus natürlichem Kiefernholz
- Vielseitige Holzklötze auch für kreatives Freispiel nutzbar
- Zum Stapeln, Bauen, Basteln oder zum Domino spielen
- Für indoor und outdoor - Perfekt für Spieleabende, Partys etc.

Lieferumfang
- 300x Bausteine
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.19 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: wackelturm, bastelklötzchen, bauklotz set, bauklötze, bausteine, gartenspiel, geschicklichkeitsspiel, holz geschicklichkeitsspiele, holz stapelturm, holz wackelturm, holzbauklötze, holzbausteine, holzklötze, holzklotzspiel, holzsteine, holzturm, holzturm spiel, jumbling tower, kinder bauklötze, klötzchen, spiel holzturm, spiel turm, spiele, stapelspiel, stapelturm, tip tower, tower game, tumble tower, tumbling tower, turm spiel, wackelturm spiel, xxl bausteine, xxl holzbausteine, xxl outdoor spiele, xxl spiel, bauklotz set holz, bauklötze & bausteine, bauklötze ab 3 jahren, bauklötze ab 4 jahre, bauklötze ab 6 jahre, bauklötze aus holz, bauklötze groß, bauklötze holz, bauklötze holz groß, bauklötze holz kinder, bauklötze holz natur, bauklötze natur, bausteine ab 6 jahre, bausteine holz, bausteine holz ab 3 jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.