Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Relaxdays Haustierklappe für Fliegengittertür, für große Hunde, HxB: 42x37 cm, Magnet, Hundeklappe abschließbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044087_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044087_46
EAN/GTIN:
     4052025979157
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe
Du möchtest Deinem Hund einen unabhängigen Zugang zu Deinem Garten oder Deiner Terrasse ermöglichen? Dann ist diese moderne Haustierklappe ideal, denn sie lässt sich an einer handelsüblichen Fliegengittertür anbringen und ist somit perfekt für den Sommer. Großen und mittelgroßen Hunden bietet sie einen komfortablen Durchgang ins Freie. Möchtest Du jedoch verhindern, dass sich Dein Liebling unbemerkt aus dem Staub macht, kann die Hundetür dank der zwei Schiebeverschlüsse verriegelt werden.

Haustierklappe im Detail
- Außenmaße H x B: ca. 42 x 37 cm
- Innenmaße H x B: ca. 33 x 30,5 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: ABS, Nylon

Hundeklappe für Fliegengittertür
- Ideal geeignet für mittlere und große Hunde oder Katzen

- Für individuellen Freilauf im Garten oder auf der Terrasse
- Haustierklappe zur Montage an der Insektenschutztür
- Mit Magneten für automatisches und sanftes Schließen
- Dank Schiebeverschlüssen Ein- und Ausstieg steuern
- Modernes Design mit niedlichem Pfoten-Motiv

Hinweise zur Installation
- Platziere eine Hälfte des Rahmens auf der Fliegengittertür
- Schneide das Fliegengitter entlang der Innenseite des Rahmens aus
- Befestige die Türklappe am vorderen Rahmen
- Platziere die andere Hälfte des Außenrahmens auf der Rückseite
- Befestige alle Teile an der Gittertür mit den mitgelieferten Schrauben

Lieferumfang
- 1x Haustiertür
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.66 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
2 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Haustierklappe Fliegengittertür, Relaxdays Haustierklappe Fliegengittertür, cat door, cat flap, cat flap door, dog door, dog flap door, freilauf tür, haustierklappe, haustiertür, hundeklappe, hundetür, katzen türklappe, katzentür, pet door, pet flap door, tier tür, tür klappe, katzrnklappe, fliegengitter balkontür mit katzenklappe, fliegengitter hundeklappe, fliegengitter katzenklappe, fliegengitter mit hundeklappe, fliegengitter mit katzenklappe, fliegengitter tür hund, fliegengitter tür katzenklappe, fliegengitter tür mit hundeklappe, fliegengittertüre mit katzenklappe, fliegentür mit hundeklappe, fliegentür mit katzenklappe, hundeklappe fliegengittertür, hundeklappe fliegentür, hundeklappe für fliegengitter, hundeklappe für fliegengitter große hunde, hundeklappe für große hunde, hundeklappe für kleine hunde, hundeklappe für mittelgroße hunde, hundeklappe mittelgroße hunde, hundeklappe xxl, hundetür fliegengitter, insektenschutz hundeklappe, insektenschutz mit hundeklappe, insektenschutz mit katzenklappe, insektenschutztür mit katzenklappe, katze fenster, katzenklappe anthrazit, katzenklappe balkontür, katzenklappe braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.