Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Relaxdays Platzdeckchen Kinder, 2er Set, Wolke, rutschfest, abwaschbar, Tischset Baby, B x T: 47,5 x 26,5 cm, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043949_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043949_709
EAN/GTIN:
     4052025979850
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen antrazit
Entdecke unsere entzückenden Wolken Platzdeckchen im 2er Set - die perfekte Wahl für Babys ab Beikoststart und Kleinkinder. Hergestellt aus hochwertigem Silikon ist dieses Platzset nicht nur lebensmittelecht, sondern auch frei von schädlichen Substanzen wie BPA, Blei, Phthalat und PVC. Das rutschfeste Material sorgt dafür, dass das Tischset an Ort und Stelle bleibt, während Deine Kinder essen. Die Reinigung könnte nicht einfacher sein - einfach abspülen oder in der Spülmaschine reinigen.

Platzdeckchen 2er Set im Detail
- Maße B x T: ca. 47,5 x 26,5 cm
- Dicke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: je ca. 120 g
- Material: Silikon
- In verschiedenen Farben

Tischset im niedlichen Wolken-Design
- Dekorative Platzdecken im praktischen 2er Pack
- Perfekt für Babys ab Beikostbeginn und Kleinkinder
- Lebensmittelecht und frei von BPA, Blei, Phthalat und PVC
- Einfache Reinigung per Hand oder im Geschirrspüler
- Rutschfestes Material hält sicher an Ort und Stelle

Lieferumfang
- 2x Silikonunterlage
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
47.5 cm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen kinder, relaxdays platzdeckchen kinder, baby placemat, baby platzdeckchen, baby platzdecken, baby platzset, baby tischset, baby unterlage, children placemat, kinder platzdeckchen, kinder platzdecken, kinder platzset, kinder tischset, placemat, platzdecke, platzset, silikon antirutschmatte, silikon platzdeckchen, silikon platzset, silikon tischset, silikon unterlage, tisch platzset, tisch silikonmatte, tisch unterlagenmatte, tisch unterleger, tischset, abwaschbare tischsets, anti rutsch unterlage tisch, baby eating table mat, baby platzset rutschfest, essensunterlage abwaschbar kinder, essmatte baby, kinder essen set, kinder platzset rutschfest, kinder tischset silikon, kinderplatzsets abwaschbar, matte kinder, platzdeckchen abwaschbar kinder, platzdeckchen für kinder, platzdeckchen kinder rutschfest, platzdeckchen rutschfest, platzdeckchen silikon, platzmatte kinder, platzset abwaschbar, platzset abwischbar, platzset für holztisch, platzset kind, platzset kinder, platzset kinder groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.