Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Körbe
>
Transportkorb
>
Artikel
Relaxdays Gartenzwerg mit Tragekorb, wetterfest, frostsicher, HxBxT: 24 x 11 x 10 cm, Garten Wichtel, Kunststein, bunt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10043408_0
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10043408_0
EAN/GTIN:
4052025434083
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Er ist Klassiker und Blickfang in jedem Garten und kommt einfach nicht aus der Mode – der Gartenzwerg! Platziere den drolligen Wichtel im Beet, auf dem Balkon oder der Terrasse und setze ihn gekonnt in Szene. Der fröhliche Gnom mit vollem Wassereimer ist mit den typischen Merkmalen wie Zipfelmütze und Rauschebart versehen und besticht mit liebevollen Details wie Schnecke und Blümchen. Gerne kannst Du die Dekofigur ganzjährig draußen stehen lassen, da sie aus frostfestem Kunststein gefertigt ist.
Gartenzwerg im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24 x 11 x 10 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Polyresin
- Farbe: Bunt
Lustiger Wichtel für draußen
- Im Garten oder Vorgarten gekonnt in Szene setzen
- Typisches Design mit Zipfelmütze und Rauschebart
- Barfüßiger Zwerg beim Wasser ausgießen aus Eimer
- Niedliche Details wie kleine Schnecke auf der Mütze
- Drolliger Hingucker im Beet, auf Balkon oder Terrasse
- Ganzjährige Gartendeko aus frostsicherem Kunststein
Lieferumfang
- 1x Gartengnom
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Hellblau | Braun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
10 cm
Breite:
11 cm
... >
Gartenaccessoires
>
Gartenfiguren
>
Gartenzwerge
Weitere Suchbegriffe:
Dekorations-Figur
,
Dekorationsfigur
,
Handkorb
,
Tragekorb
,
Transport-Korb
,
Transportkorb
,
Wäsche-Box
,
Wäsche-Korb
,
Wäsche-Sammler
,
Wäschebox
,
Wäschekorb
,
Wäschesammler
,
Wäschetruhe
,
relaxdays wäschekorb
,
transport korb
,
Gartenzwerg
,
Relaxdays Gartenzwerg
,
beet deko
,
beetdekoration
,
deko wichtel
,
dekofigur
,
dwarf
,
garden decoration
,
garden gnome
,
gartendeko
,
gartendekofigur
,
gartendekoration
,
gartenfigur
,
gartengnom
,
gartenwichtel
,
gartenzwerg
,
gnom
,
gnom figur
,
mini gartenzwerg
,
rasenzwerg
,
wichtel
,
wichtel figuren
,
zwerg
,
zwerg figur
,
zwergenfigur
,
deko garten
,
dekofiguren außen
,
garten deko draußen
,
garten zwerge figuren
,
gartendeko draussen
,
gartendeko figuren für außen
,
gartendeko für draußen
,
gartendeko gartenzwerg
,
gartendeko gartenzwerge
,
gartenfiguren & gartenstatuen
,
gartenfiguren für außen
,
gartenwichtel für außen
,
gartenzwerg draussen
,
gartenzwerg für draußen
,
gartenzwerg groß
,
gartenzwerg klein
,
gartenzwerg kunststoff
,
gartenzwerg lustig
,
gartenzwerge figuren
,
gartenzwerge für außen
,
gartenzwerge für außen groß
,
gartenzwerge lustig für außen
,
gartenzwerge lustig für außen groß
,
gartenzwerge wetterfest
,
lustige gartenfigur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen