Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Relaxdays Aluschalen Grill, 25er Set, B x T: 31 x 21 cm, eckige Grillschalen, Tropfschalen indirektes Grillen, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043365_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043365_0
EAN/GTIN:
     4052025433659
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
Diese Alu-Grillschalen sind ein praktisches Grillzubehör beim indirekten Grillen. Platziere die Alu-Tropfschalen einfach unter dem Grillgut, um Fleischsaft und Fett aufzufangen. Die herabtropfenden Flüssigkeiten gelangen auf diese Weise nicht auf die heiße Glut, was Fettbrand und die Entstehung gesundheitsschädlicher Dämpfe verhindert. Zudem schützen die Grilltassen den Grill vor Verschmutzung und ersparen Dir eine aufwendige Reinigung.

Aluschalen Grill im Detail
- Maße H x B x T: ca. 4,5 x 31 x 21 cm
- Hitzebeständig bis 260 °C
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber

Fettauffangschalen aus Aluminium
- Recycelbare Aluminiumschalen im praktischen 25er Set
- Zum Auffangen von heruntertropfendem Fleischsaft und Fett
- Verhindern Fettbrand und die Bildung gesundheitsschädlicher Dämpfe
- Schützen Grill vor Verschmutzung für weniger Reinigungsaufwand
- Passende Sauce zum Grillgut aus aufgefangenem Saft zubereiten

Lieferumfang
- 25x Tropfschale
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: alu-schale eckig, alu schalen, aluschalen grill, relaxdays aluschalen grill, alu auflaufform, alu grillschale, alu tropfschale, aluformen, aluminium behälter, aluminium schale, aluschale, alutassen, auffangschale, einweg aluschalen, einweg auflaufform, einweg form, einweg grillschale, fettauffangschale, fettauffangwanne, gasgrill schale, gasgrill zubehör, grill aluschalen, grill auffangschale, grill schale, grill tassen, grill tray, grill tropfschale, grill zubehör, grilltassen, tropfschale, alu grillschalen groß, alu schale grillen, alu schale groß, alu tropfschalen grill, alu tropfschalen klein, aluformen für lasagne, alugrillschale einweg, aluschalen 31x21, aluschalen für grill, aluschalen grillschalen, aluschalen groß, aluschalen groß xxl, aluschalen kastenform, aluschalen xxl, alutropfschalen klein, auflaufform aluminium, einwegbackformen eckig, grill alu tropfschalen, grill aluschalen klein, grillschale alu, grillschale alu einweg, grillschale einweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.