Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Relaxdays Bingo Spiel mit Lostrommel, 90 Kugeln, 72 Karten, Spielbrett ausziehbar, Kinder & Erwachsene, Tombola, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043342_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043342_0
EAN/GTIN:
     4052025433420
Suchbegriffe:
Bingospiele
Mit dem Gesellschaftsspiel Bingo verwandelst Du den Spieleabend in eine Gameshow. Der Bingo-Master dreht die schwarz-goldene Tombola-Trommel, um die 90 Bingo-Kugeln gut zu durchmischen. Wähle eine von 72 Bingo-Karten und mit Glück wird Deine Zahl gezogen, welche Du dank Stanzung einfach hochklappen kannst. Wer hat zuerst eine Reihe auf dem Bingoschein komplett? Das Bingo-Spiel-Set ist ideal als Familienspiel mit Kindern, als Partyspiel mit Freunden oder als Seniorenspiel mit den Großeltern.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, wegen Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Bingo-Spiel im Detail
- Gesamtmaße Brett ausgezogen H x B x T: ca. 20 x 21 x 38 cm
- Gesamtmaße Brett eingeschoben H x B x T: ca. 20 x 21 x 22 cm
- Bingobrett Maße H x B x T: ca. 1,5 x 17,5 x 21,5 cm
- Bingo-Kugeln D: ca. 1,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Orange, Gold

Bingo-Spiel mit Lostrommel
- Umfangreiches Spiel-Set für lustigen Spieleabend
- Stabile Lostrommel mit Kurbel, Kugel-Greifer und großer Bodenplatte
- Ausziehbares Bingobrett zur Ablage der 90 Bingo-Kugeln mit Zahlen
- 72 Bingo-Karten im durchnummerierten Block zum Abtrennen
- Karten wiederverwendbar mit vorgestanzen Zahlen zum Aufstellen

- Ideal als Kinderbingo, Partyspiel oder Seniorenspiel
- Spielmaterialien für Bingo, Lotto oder Tombola

Lieferumfang
- 1x Bingo-Trommel
- 1x Bingobrett
- 72x Bingo-Karten im Block
- 90x Bingo-Kugel
- Inklusive Spielanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange | Gold
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
38 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Bingo Spiel, Relaxdays Bingo Spiel, ..., bingo, bingo karten, bingo kugeln, bingo lotto, bingo lotto set, bingo maschine, bingo rad, bingo scheine, bingo set, bingo spiel, bingo spiel set, bingo zettel, bingochips, bingo-mühle, bingotickets, bingotrommel, familienspiel, gesellschaftsspiel, glücksspiel, kinderbingo, loskugeln, lostrommel, lotterie, lotto, lotto maschine, lotto spiel, lotto-trommel, partyspiel, seniorenspiele, silvesterbingo, spiel set, spiele, spieleklassiker, spielzeug, tombola, tombola bingo, tombola spiel, tombola trommel, toys, sylvester spiele, tombala, tombala spiel, bingo deluxe, bingo für kinder, bingo kinder, bingo lotto spiel, bingo spiel erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.