Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Relaxdays Hula Hoop Reifen, Ø 95cm, Fitnessreifen für Erwachsene, sanfte Massage, zum Abnehmen, Bauchtraining, pink/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043334_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043334_0
EAN/GTIN:
     4052025433345
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen kunststoff
gymnastikreifen

Mit diesem Hula Hoop Reifen bringst Du Dein Fitnesstraining in den eigenen 4 Wänden auf ein neues Level. Der große Sportreifen ist ideal, um Fett zu verbrennen und Deine Gewichtsreduktion auf gesunde Weise voran zu bringen. Stärke außerdem Deine Bauchmuskeln beim spaßigen Schwingen des Reifens. Die weiche Ummantelung ist angenehm auf der Haut und massiert deine Taille ganz sanft. Der Fitnessreifen aus 8 Teilen ist im Handumdrehen zusammengesteckt oder auseinandergebaut verstaubar.

Tipp: Wenn Du besonders viel mit Deinem Reifen trainieren willst oder empfindlich am Bauch bist, bietet sich ein Hula Hoop Gürtel zum Schutz an. Wir empfehlen dafür den Relaxdays-Artikel 10041726.

Hula Hoop Reifen im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 3 x 95 cm
- Innendurchmesser: ca. 88 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Kunststoff, Gummi
- Farbe: Pink, Grau

Fitnessreifen zum Abnehmen
- Fett verbrennen und Bauchmuskeln aufbauen
- Effektives Ganzkörpertraining zur Gewichtsreduktion
- Weiche Ummantelung sorgt für eine sanfte Massage
- Leichter Aufbau durch Zusammenstecken - Teile rasten sicher ein
- Zerlegbar durch Druckpunkte unter der Gummierung
- Auch für Gymnastik, Tanzen uvm. geeignet

Lieferumfang
- 1x Sportreifen in 8 Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Grau
Gewicht:
0.92 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
95 cm
Breite:
95 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Hula Hoop Reifen, abnehmreifen, bauchreifen, bauchtrainer, fitness hoop, fitness hula hoop, fitness hula hoopreifen, fitnessreifen, gymnastik reifen, hoop, hula hoop, hula hoop reifen, massage hoop, massagereifen, slim hoop, slim hula hoop, sport hula hoop, sport hula hoop reifen, sportreifen, trainingsreifen, workoutreifen, fithulahup, fitness hula hoops, hitness hoop, hola hup reifen, hoola hoop, hoolahoop, hu la hoop, hula hooop, hula hup, hula hupp, hula whoop, hula woop, hulahup, hulahupreifen, hulawoop, hulda hoop, hulda hop, hulla hoop reife, hulla hup, hullareifen, huöa hopp reifen, huöahoop, huöla hoop, sport hoola hoopreifen, abnehmen, fitnessreifen 100cm, holahupreifen fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.