Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Relaxdays Absperrpfosten, klappbar, Stahl, Sperrpfosten Parkplatz, HxBxT: 65 x 15 x 13 cm, Signalstreifen, silber/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043223_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043223_0
EAN/GTIN:
     4052025432232
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit dem Absperrpoller aus robustem Stahl schützt Du Parkplätze und Einfahrten effektiv vor unerwünschten Gästen. Der klappbare Sperrpfosten lässt sich mit nur wenigen Handgriffen entriegeln und umlegen und eignet sich daher ideal für regelmäßig befahrene Zufahrten. Die 2 roten Signalstreifen sorgen für eine gute Sichtbarkeit des Parkpollers auch bei trüben Witterungsverhältnissen. Mithilfe des beiliegenden Montagematerials befestigst Du den Klapppfosten schnell und einfach im Boden.

Absperrpfosten im Detail
- Maße H x B x T: ca. 65 x 15 x 13 cm
- Höhe geklappt: ca. 8 cm
- Durchmesser Pfosten: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Farbe: Silber, Rot

Flexible Parkplatzsperre aus Stahl
- Zur Absperrung von Parkplätzen, Durch- und Einfahrten
- Klappbaren Poller mit nur wenigen Handgriffen umlegen
- Einfache Handhabung ideal für häufig befahrene Zufahrten
- Parkpfosten mit 2 roten Signalstreifen für gute Sichtbarkeit
- Zur einfachen und schnellen Installation im Boden
- Fertigung aus robustem Stahl mit Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 1x Parkplatzpoller
- 3x Schlüssel
- Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
13 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, relaxdays absperrpfosten, absperrpoller, durchfahrtsperre, kipppfosten, klapppfosten, metall pfosten, parkabsperrung, parkbarriere, parkbügel, parking barrier, parkpfosten, parkplatz absperrung, parkplatz pfosten, parkplatz poller, parkplatzbarriere, parkplatzsicherung, parkplatzsperre, parkplatzsperrpfosten, parkpoller, parksicherung, parksperre, poller, sperrpfosten, universalpfosten, absperrpfosten metall, absperrpfosten stahl, absperrung parkplatz, klapppfosten parkplatz, leitpfosten straße, parkbügel klappbar, parkpfosten klappbar, parkplatzsperre klappbar, parksperre klappbar, poller absperrpfosten, sperrpfosten klappbar, klappbar, metall, parkplatz, stahl, rot, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.