Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Relaxdays Serviertablett 3er Set, rund Ø 28 cm, Bartablett, rutschfeste Oberfläche, Kellnertablett Gastronomie, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043117_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043117_0
EAN/GTIN:
     4052025431174
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett rund plastik schwarz

Das runde Kellnertablett im 3er Set ist ideal für alle gastronomischen Einrichtungen, wie beispielsweise Cafés, Bars oder Restaurants. Der erhöhte Rand des schwarzen Gastro-Tabletts verhindert dabei ein Herunterfallen des Geschirrs beim Tragen. Die gummierte Oberfläche sorgt für einen festen Stand der Gläser und ermöglicht einen sicheren Transport ohne das Risiko verschütteter Getränke. Aber auch bei privaten Feiern ist das Getränketablett praktisch zum Servieren.

Serviertablett 3er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 2 x 28 cm
- Hitzebeständig bis 80°C
- Gewicht: je ca. 300 g
- Material: PP-Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz

Professionelles Kellnertablett
- Stapelbares Bartablett im praktischen 3er Set
- Zum Servieren von Speisen und Getränken
- Klassisches Tablett für den gastronomischen Bereich
- Erhöhter Rand und rutschfeste Oberfläche für sicheren Transport
- Rundes Tablett bietet viel Abstellfläche für Geschirr
- Auch im privaten Bereich bei Familienfeiern etc. nutzbar

Lieferumfang
- 3x Gastro-Tablett
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett schwarz, kaffeetablett, Relaxdays Serviertablett, antirutschtablett, bartablett, biertablett, cafe tablett, gastro tablett, getränketablett, gläsertablett, kellnertablett, küchentablett, kunststoff tablett, plastiktablett, service tablett, serviertablett, serving tray, tablett, tablett set, teetablett, tray, antirutschtablet, kellnertablets, plastiktablet, seviertabllet, antirutsch tablett rund, gastronomie zubehör, kellner tablett rutschfest, kellnertablett antirutsch, kellnertablett rutschfest, kleines tablett, küchentablett kunststoff, rundes tablett, rundes serviertablett, rundes tablett schwarz, rutschfeste tabletts rund, rutschfestes tablett, schwarzes tablett, schwarzes tablett rund, serviertablett antirutsch, serviertablett gastro, serviertablett groß, serviertablett hoher rand, serviertablett rund, serviertablett rutschfest, serviertablett schwarz, serviertablett tablett, tablet für geschirr, tablet rund schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.