Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Relaxdays Make Up Organizer Bambus, 4 Schubladen, HBT: 11x23,5x15 cm, Schminkaufbewahrung & Schmuck, natur/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043035_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043035_0
EAN/GTIN:
     4052025430351
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Diese praktische Schminkablage schafft Ordnung auf Deinem Schminktisch und erspart Dir das Suchen in der Kosmetiktasche. Mit insgesamt 4 entnehmbaren Schubladen bietet die kompakte Kosmetikaufbewahrung viel Stauraum für Make Up aller Art. Du kannst aber auch Deinen Schmuck, Deine Schreibutensilien und vieles mehr übersichtlich in die Aufbewahrungsbox einsortieren. Die Schminkablage aus robusten Bambus überzeugt mit ihrem modernen und zugleich harmonischen Design.


Make Up Aufbewahrung im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 11 x 23,5 x 15 cm
- Innenmaß kleine Schubladen je H x B x T: ca. 2,5 x 9,5 x 12,5 cm
- Innenmaß große Schubladen je H x B x T: ca. 2,5 x 21 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Bambus, PS
- Farbe: Natur, Transparent

Schicker Schminkutensilien Organizer aus Bambus
- Stabile Aufbewahrung für Mascara, Lidschatten, Puder und mehr
- Vielseitige Aufbewahrungsbox - Auch für Büroutensilien und Schmuck
- 4 Schubladen aus Kunststoff bieten viel Platz und schützen vor Staub
- Natürlicher Bambus wirkt harmonisch im Bad oder auf dem Schminktisch
- Dekorative Schminkschublade ideal zur übersichtlichen Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Schminksortierer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Make Up Organizer, Relaxdays Make Up Organizer, beauty aufbewahrung, beauty organizer, cosmetic box, cosmetic organizer, cosmetic storgae, kosmetik aufbewahrung, kosmetik aufbewahrungsbox, kosmetik organizer, kosmetikbox, kosmetikorganisierer, kosmetikständer, make up aufbewahrung, make up aufbewahrungsbox, make up box, make up organizer, make up storage, schmink aufbewahrung, schmink organizer, schminkablage, schminkbox aufbewahrung, schminkordner, schminkorganiser, schminksachen organizer, schminkschublade, schminksortierer, schminktisch organizer, schminkutensilien organizer, schubladenbox, skincare organizer, skincare organizer box, aufbewahrung für schminke, aufbewahrung schminke, aufbewahrungsbox kosmetik, kleinaufbewahrung schubladen, kosmetik aufbewahrung organizer, kosmetik organizer bambus, kosmetik organizer make up, kosmetik organizer mit schubladen, kosmetik schubladen organizer, kosmetikbox organizer, make up organizer bambus, make up organizer durchsichtig, make up organizer groß, make up organizer mit schubladen, make up organizer schublade, make up schubladen organizer, makeup aufbewahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.