Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Relaxdays Aufbewahrungskorb aus Baumwolle, Wäschekorb Boho, faltbar, mit Griffen, Baumwollkorb, HxD 35x55 cm, weiß-grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10043005_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10043005_0
EAN/GTIN:
     4052025430054
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Mit diesem Aufbewahrungskorb aus Baumwolle sorgst Du nicht nur für Ordnung, sondern schaffst auch einen tollen Blickfang im Boho-Stil. In dem dekorativen Stoffkorb finden Wäsche, Handtücher, Decken und Spielzeug einen Platz. Mit den zwei integrierten Griffen kann der Wäschekorb einfach angehoben und transportiert werden. Nutze den Baumwollkorb als Ordnungshelfer im Wohnzimmer, Bad oder Kinderzimmer. Bei Bedarf lässt sich der Korb einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Aufbewahrungskorb im Detail
- Maße H x D: ca. 35 x 55 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Traglast: ca. 20 kg

- Material: Baumwolle
- Farbe: Weiß, Grau

Runder Dekokorb aus Baumwolle
- Zum Verstauen von Handtüchern, Decken, Wäsche, Spielzeug uvm.
- Ideal für mehr Ordnung im Bad, Wohnzimmer, Kinderzimmer etc.
- Zweifarbiger Korb passt perfekt zu Einrichtungen im Boho-Stil
- Integrierte Griffe für leichtes Hochheben und Transportieren
- Bei Bedarf einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Handtuchkorb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
1.68 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, aufbewahrungskorb grau, aufbewahrungskörbe weiss, wäsche box, aufbewahrungskorb, relaxdays aufbewahrungskorb, aufbewahr korb, baby aufbewahrungskorb, baby wäschekorb, bad aufbewahrungskorb, badezimmer aufbewahrungskorb, badezimmer körbe, badkorb, basket, bathroom basket, bathroom storage basket, baumwollkorb, baumwollseilkorb, boho korb, dekokorb, flechtkorb, gästehandtücher korb, handtuchkorb, jute korb, korb, laundry basket, ordnungskorb, organisationskorb, organizer korb, schlafzimmerkorb, spielzeug aufbewahrungskorb, spielzeugkorb, stoff aufbewahrungskorb, stoffkorb, storage basket, utensilienkorb, verstaukorb, wäscheaufbewahrung, wäschekorb, wäschesammler, wäschetonne, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, waschekorbsammler, waschenkorbe, aufbewahrung badezimmer, aufbewahrung decken wohnzimmer, aufbewahrung kinderzimmer, aufbewahrung körbe, aufbewahrung spielzeug, aufbewahrungsbox klein, aufbewahrungskorb für decken, aufbewahrungskorb geflochten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.