Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Relaxdays Mörser mit Stößel, Marmor, HxD: 8,5 x 13 cm, langlebiger & schwerer Küchenmörser, Gewürze & Kräuter, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042966_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042966_0
EAN/GTIN:
     4052025429669
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser
Mit diesem Mörser aus langlebigem und robustem Marmor bereitest Du Dips und Saucen, wie Basilikum-Pesto, Curry-Paste oder Guacamole im Handumdrehen zu. Durch das Zerstoßen von Gewürzen und Kräutern werden Aromen schonend extrahiert, was zu einem intensiveren Geschmack führt. Die Innenseite des Gewürzmörsers und die Spitze des Stößels sind angeraut - so wird das Mahlergebnis besonders effektiv. Gleichzeitig wird der Steinmörser mit seiner polierten Oberfläche zu einem Highlight in jeder Küche.

Hinweis: Marmor ist ein Naturprodukt. Der Mörser kann daher in Körnung, Farbton und Struktur variieren und leicht von den Produktbildern abweichen. Bitte vor dem ersten Gebrauch mit Wasser abspülen und ggf. grobes Salz mörsern, um produktionsbedingten Abrieb zu entfernen.

Mörser mit Stößel im Detail
- Maße Mörser H x D: ca. 8,5 x 13 cm, ca. 1,6 kg
- Maße Stößel H x D: ca. 13,5 x 4 cm, ca. 0,3 kg
- Innendurchmesser Mörser: ca. 9 cm
- Material: Marmor
- Farbe: Weiß, Grau

Marmormörser für Hobbyköche und Profis
- Zum Zerkleinern von Gewürzen, Kräutern, Nüssen uvm.
- Langlebiger, robuster, geschmacksneutraler Naturstein
- Hohes Eigengewicht garantiert sicheren Stand
- Effiziente Zubereitung dank unpolierten Reibeflächen
- Aromatische Pestos, Dips und Saucen selbst herstellen

Lieferumfang
- 1x Mörser
- 1x Stößel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: handmörser, Mörser mit Stößel, Relaxdays Mörser mit Stößel, ..., asia mörser, chilimörser, gewürz mörser, gewürz stampfer, gewürzzerkleinerer, kitchen mortar, kräuter mörser, kräuter stampfer, küchen mörser, marmor mörser, marmorstößel, mini mörser, mörser, mörser set, mortar, pestle, pfeffer mörser, pistill, reibschale, salz mörser, spice mortar, stein stößel, steinmörser, stone mortar, stößel, thaimörser, zermalmer, moerser, mörsee, mörsel, morser, gewürzmörser mit stößel, moerser mit stoessel, moerser mit stoessel gross, moerser mit stoessel gross marmor, mörser & stößel sets, mörser aus marmor, mörser für gewürze, mörser für küche, mörser gewürze, mörser marmor, mörser marmor groß, mörser marmor klein, mörser marmor mit stößel, mörser marmor xxl, mörser grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.