Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Relaxdays Beistelltisch in C-Form, HBT: 60 x 30 x 45 cm, Sesseltisch zum Unterschieben, Metall & Holzoptik, weiß/braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042854_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042854_0
EAN/GTIN:
     4052025428549
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 45
beistell tisch
Sorge mit dem modernen Beistelltisch für Wohlfühl-Atmosphäre in Deinem Wohnbereich. Der praktische Ablagetisch hält Getränke und Snacks immer griffbereit, so dass Du bequem auf dem Sofa liegen bleiben kannst, wenn sich der kleine Hunger meldet. Dank der schlanken C-Form ist der Seitentisch schnell unter Bett oder Couch geschoben. Dort bietet er Stauraum in angenehmer Höhe für Laptop, Zeitschriften und mehr. Der Sofatisch überzeugt mit seinem Materialmix aus weißem Metall und heller Holzoptik.

Beistelltisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 60 x 30 x 45 cm
- Platz unter Tischplatte H x B x T: ca. 57 x 60 x 42,5 cm
- Höhe zum Unterschieben: ca. 2,5 cm
- Traglast: max. 30 kg
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Weiß, Holzoptik

Moderner Wohnzimmertisch in C-Form
- Laptop, Getränke uvm. in angenehmer Höhe ablegen
- C-Form ideal zum Schieben unter Sofa oder Bett
- Mix aus weißem Metall und Tischplatte in Holzoptik
- Frei platzierbar in Wohn-, Schlaf- oder Jugendzimmer
- Verstellbare Bodenschoner gegen Kippeln und Kratzer

Lieferumfang
- 1x Sofatisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
3.16 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
45 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch höhe 60 cm, Relaxdays Beistelltisch, ablagetisch, abstelltisch, anstelltisch, beistelltisch, beistelltischchen, bett beistelltisch, blumentisch, c table, c tisch, coffee table, couch beistelltisch, couch table, couch tisch, couch tischchen, deko beistelltisch, design beistelltisch, designer beistelltisch, end table, laptop beistelltisch, nebentisch, pflegetisch, seitentisch, sessel tisch, side table, sofa beistelltisch, sofa lehnen tisch, sofa tisch, sofatischchen, tisch, tischchen, wohnzimmer tisch, beidtelltisch, beistellt tisch, beistelltsch, beisteltisch, coutischtisch, tish, abstelltisch hoch, anstelltisch sofa, beistelltisch 60 hoch, beistelltisch beistelltisch, beistelltisch bett, beistelltisch c form, beistelltisch couch, beistelltisch design, beistelltisch für bett, beistelltisch hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.