Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Relaxdays Schreibtischlampe Retro, verstellbare Gelenkarmlampe, E27-Fassung, schwenkbar, Büro Tischlampe Metall, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042841_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042841_0
EAN/GTIN:
     4052025428419
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Mit der verstellbaren Bürolampe holst Du Dir einen echten Allrounder in Sachen Beleuchtung nach Hause. Der Gelenkarm und der schwenkbare Schirm verleihen der Tischleuchte eine hohe Bewegungsfreiheit. Diese ermöglicht Dir, Deinen Arbeitsplatz aus verschiedenen Winkeln und Entfernungen zu beleuchten, erweist sich aber auch beim Lesen im Bett als äußerst nützlich. Darüber hinaus versprüht die Gelenklampe aus Metall einen Retro-Charme, wie man ihn sonst nur bei klassischen Architektenlampen findet.

Schreibtischlampe im Detail
- Maße H x B x T: ca. 54 x 25 x 15 cm
- Maße Schirm H x D: ca. 14 x 12,5 cm
- Länge Kabel: ca. 160 cm (mit Stecker)
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Silber, Schwarz

Technische Details der Tischleuchte
- Fassung: E27 (max. 40 Watt / LED 12 W)
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leuchtmittel nicht enthalten

Verstellbare Bürotischlampe mit Gelenkarm
- Zur Schreibtisch-Beleuchtung in Büro und Arbeitszimmer
- Optimal ausrichten dank verstellbarem Schirm und Gelenkarm
- Blickdichter Metallschirm für gerichtete Beleuchtung
- Silberne Tischlampe aus Metall versprüht Retro-Charme
- Auch als Leselampe oder Nachttischlampe verwendbar
- Inklusive langem Kabel mit Stecker und Schalter

Lieferumfang
- 1x Gelenkarmleuchte
- Leuchtmittel und Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.15 kg
Höhe:
54 cm
Länge:
25 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Relaxdays Schreibtischlampe, arbeitsplatz gadgets, arbeitsplatz lampe, arbeitsplatzleuchte, büro schreibtischlampe, büro tischlampe, büro tischleuchte, bürolampe, desk lamp, desk light, gelenkarm lampe, gelenkarmleuchte, gelenklampe, kinder schreibtischlampe, lernlampe, office lamp, retro schreibtischlampe, retro tischlampe, schreibtischlampe, schreibtischleuchte, schreibtischlicht, schwenklampe, study lamp, table lamp, table light, tisch leselampe, tischlampe, tischleuchte, bureaulamp, tischleuten, tisclampe, alte schreibtischlampe, bürolampe schreibtisch, e27 schreibtischlampe, geschenk zur einschulung, geschenke zur einschulung junge, kleine tischlampe, lampe bürotisch, lampe kinderzimmer, lampe schreibtisch, lampe silber, lampe tisch, leselampe retro, leselampe schreibtisch, leselampe silber, schreibtischlampe e27, schreibtischlampe e27 fassung, schreibtischlampe für büro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.