Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Relaxdays Türstopper Edelstahl, 5er Set, HxD: 7,5 x 7 cm, hoch & schwer, rutschfest, Türzuschlagbremse, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042772_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042772_0
EAN/GTIN:
     4052025427726
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Diese Türzuschlagbremse im 5er Set ist ein nützliches Accessoire für Deinen Haushalt oder das Büro. Sie verhindert das unbeabsichtigte An- und Zuschlagen von Türen oder Fenstern. Das schwere Eigengewicht des zeitlosen Edelstahl-Türstoppers sorgt dabei für einen stabilen Stand auf allen Böden. Auch die gummierte Unterseite sorgt für Standhaftigkeit und verhindert gleichzeitig das Wegrutschen des Terrassentürstoppers. Die umlaufenden Gummiringe beugen zudem Beschädigungen an Türen und Möbeln vor.

Türstopper 5er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 7,5 x 7 cm
- Gewicht: je ca. 1,1 kg
- Material: Edelstahl, Eisen, Gummi
- Farbe: Silber, Schwarz

Edelstahl-Türstopper als praktisches Wohnaccessoire
- Praktisches 5er Set - Hohe Terrassentürstopper in zeitloser Optik
- Bewahrt Türen und Fenster bei Luftzug vor dem Zuknallen
- Schützt Böden, Wände uvm. vor Beschädigungen und Kratzern
- Toller Rundum-Schutz durch 3 umlaufende Gummiringe
- Sicherer Stand des Bodenpuffers dank rutschfester Unterseite
- Ohne Bohren frei in Küche, Bad, Flur und mehr positionierbar

Lieferumfang
- 5x Zimmertürstopper
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
5.5 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: türstopper, relaxdays türstopper, balkontürstopper, bodenpuffer, bodenstopper, bodentürpuffer, bodentürstopper, door holder, door stopper, doorstop, edelstahl türstopper, fensterstopper, gummi türstopper, terrassentürstopper, tür aufhalter, tür stop, türbremse, türhalter, türoffenhalter, türpuffer, türstopper set, türzuschlagbremse, zimmertürstopper, zuschlagbremse, tuerstopper, tür stoper, türstoper, turstopp, türstoppe, türstoppee, turstopper, fensterstopper lüften, hoher türstopper, stopper für türen, stopper tür, tür fenster stopper, tür stop boden, türstopper 5er set, türstopper an tür, türstopper bad, türstopper boden, türstopper boden 5er set, türstopper boden edelstahl, türstopper boden klein, türstopper boden schwer, türstopper edelstahl, türstopper edelstahl boden, türstopper edelstahl hoch, türstopper edelstahl schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.