Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Relaxdays Stehsammler, 3 Schuber, DIN A4, mit Schreibtisch Organizer, Büro & Schule, Zeitschriftensammler, MDF, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042751_746
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042751_746
EAN/GTIN:
     4052025982232
Suchbegriffe:
Buch-Schuber
Buchschuber
Ordner-Schuber
Ordnerschuber
Mit dem DIY-Stehsammler sagst Du dem Papierchaos am Arbeitsplatz den Kampf an. Trotz leichter Bauweise bringt der Aktensammler das nötige Gewicht mit für einen stabilen, zuverlässigen Stand. In den 3 Fächern sortierst und verwahrst Du Dokumente, Zeitschriften, Blöcke oder Hefter im A4-Format übersichtlich und stets griffbereit. Die zusätzlichen 3 Köcher der Utensilienbox bieten Platz für Stifte, Lineal, Notizzettel und weiteren Bürobedarf. Der Heftsammler ist in verschiedenen Designs erhältlich.

Stehsammler im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 24 x 31,5 cm
- Schuber Innenmaße H x B x T: je ca. 26 x 7,5 x 23,5 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: MDF
- In verschiedenen Farben

Akten-Organizer mit Stiftehalter
- Hoher Köcher Innenmaße H x B x T: ca. 8 x 6,7 x 6 cm
- Mittleres Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 7,6 x 6 cm
- Niedriges Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 6,7 x 6 cm
- Wandstärke: ca. 0,3 cm

Organizer für den Schreibtisch
- Standordner im kompakten Design für Unterlagen und Schreibbedarf
- Filigran anmutender Ordner-Organizer mit stabilem Stand
- Aktenständer für A4-Formate zur Büro- und Schulorganisation
- Vielseitig einsetzbarer Zeitschriftenständer inkl. Utensilienbox
- Kinderleichter Aufbau mit DIY-Spaßfaktor

Lieferumfang
- 1x Sammelordner (in Farbe nach Wahl)
- Inkl. bebilderter Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: buch schuber, Stehsammler, Relaxdays Stehsammler, , a4 stehsammler, akten organizer, aktenhalter, aktensammler, aktenständer, büro organizer, desk organizer, dokumentenablage, dokumentenhalter, file desk organizer, file holder, file organizer, hefte organizer, hefthalter, heftsammler, heftständer, holz stehordner, holzordner, holzstehsammler, katalogsammler, magazine file, magazine holder, ordner halter, ordner organizer, ordner schuber, ordnungshelfer, organizer, pappordner, sammelordner, schreibtisch organizer, schuber, standordner, stehordner, stehsammler, zeitschriften ordner, zeitschriftenhalter, zeitschriftensammler, zeitschriftenständer, zeitungssammler, ablage büro, ablagefächer stehend, büro ablagesystem, büro organizer schreibtisch, bürobedarf ordnersystem, bürobedarf stehsammler, dokumentenablage holz, dokumentenablage schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.