Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Relaxdays Schreibtisch Organizer, Stiftehalter mit Schubladen & Fächern, HBT 17 x 33 x 19 cm, Büroorganizer, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042745_746
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042745_746
EAN/GTIN:
     4052025982478
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Dieser moderne Stiftehalter ist die ideale Ergänzung für Deinen Schreibtisch im Büro oder Home Office. Dank cleverem Stecksystem ist der Büroorganizer im Nu aufgebaut. Wähle die passende Farbe für Deinen Arbeitsplatz und sorge mit dem Stifteorganizer für Ordnung. Die 3 offenen Fächer des Tisch-Organizers helfen Dir Stifte, Lineal, Zettel, Notizbüchlein und mehr griffbereit aufzubewahren, während in den 2 Schubladen der Stiftebox kleinteilige Büroutensilien ordentlich verstaut sind.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 17 x 33 x 19 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: MDF
- Verschiedene Farben

Schreibtischordner mit Schubladen und Fächern
- Obere Ablage H x B x T: ca. 5,5 x 20,5 x 16,5 cm
- Hinteres Fach rechts H x B x T: ca. 10-16 x 9,5 x 7,5 cm
- Vorderes Fach rechts H x B x T: ca. 5,5-10 x 9,5 x 7,4 cm
- Schubladen Innenmaße H x B x T: ca. 4 x 19 x 15 cm

Moderner Stiftehalter zum Zusammenstecken
- Ideal für den Schreibtisch im Home Office oder im Büro
- Sorgt für mehr Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- 2 Schubladen und 3 Fächer schaffen ausreichend Stauraum
- Büroutensilien wie Stifte, Notizzettel uvm. griffbereit verstauen
- Tischorganizer dank Stecksystem einfach und schnell aufbauen

Lieferumfang
- 1x Büro Organizer in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
19 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, relaxdays schreibtisch, bürotisch, Schreibtisch Organizer, Relaxdays Schreibtisch organizer, ...., büro ordnungssystem, büro organizer, büro stiftehalter, büro zubehör, büroaccesoires, büroartikel, büroartikel organizer, büroausstattung, bürobedarf, büromaterial, bürotisch organizer, desk accessories, desk organizer, desktop organizer, holz organizer, holz schreibtisch organizer, home office organizer, office desk organizer, office organizer, office supplies, pen holder, school supplies, schreibtisch aufbewahrungsbox, schreibtisch ordner, schreibtisch ordnungssystem, schreibtisch organizer, schreibtisch sachen, schreibtisch stifte organizer, schreibtisch stiftehalter, schreibtisch zubehör, schreibtischorganisator, schreibtischutensilien, schreibutensilien organizer, stiftbox, stifte organizer, stiftebox, stiftehalter, stifthalter, stiftorganisierer, table organizer, tisch organizer, achreibtisch organ8zer, büroorganizier, deskorganizer, deskorganzier, schreibtsichorganizer, schreintischorganizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.